Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OIL SAFE 100201 Utility Lock, 2 Inch Outlet Dia., Black, HDPE | AD2MAW 3REF7

Oil-Safe 100201 Utility Lock, 2 tums utloppsdia., svart, HDPE

Finns i lager
Artikel: AD2MAW Modell: 100201Korsreferens: 3REF7

Få det Maj 14, Tisdag
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
678SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygslock
FärgSvart
Höjd4.76 "
MaterialHDPE
Utanför Dia.5.8 "
Tututlopp2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod3923500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

OilSafe 100201 Utility Lock är idealiskt för smörjning av vevhus och växellåda. Den passar i en behållare för säker och säker förvaring av vätskor och kemikalier.

Funktioner:

  • OilSafe 100201 Utility Lock har högdensitetspolyeten (HDPE) konstruktion för hög draghållfasthet och UV-beständighet.
  • Den har en 2-tums utloppsdiameter för snabb hällning av smörjmedel.
  • Detta verktygslock används tillsammans med en OilSafe standard- eller premiumpump på en 3, 5 eller 10 liters/US quart fat för att hantera tidskrävande och svåråtkomliga pumpapplikationer.

Kompatibla tillbehör:

  • OilSafe Premium pump: Denna OilSafe premiumpump distribuerar oljan från en behållare till maskiner, små behållare eller reservoarer. Den har en D-handtagsdesign för ett tätt grepp och kommer med en 5 fot lång utloppsslang.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Är OilSafe 100201 Utility Lock tätt?

S. Ja, den består av nitril-O-ring för att förhindra spill.

F. Vad är betydelsen av färgkodning i detta OilSafe 100201 verktygslock?

A. OilSafe verktygslock erbjuder färgkodning för att märka specifika färger till ett visst fett, vilket förhindrar felaktig applicering av fetter.

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdMaterialPris
OIL SAFE 100200 Utility Lock, 2 Inch Outlet Dia., Beige, HDPE | AD2MAV 3REF6 100200Beige4.76 "HDPE678SEK
OIL SAFE 100202 Utility Lock, 2 Inch Outlet Dia., Blue, HDPE | AD2MAX 3REF8 100202Blå4.76 "HDPE678SEK
OIL SAFE 100203 Utility Lock, 2 Inch Outlet Dia., Dark Green, HDPE | AD2MAJ 3REF9 100203Dark Green4.76 "HDPE678SEK
OIL SAFE 100204 Utility Lock, 2 tums utloppsdia., Grå, HDPE | AD2MAZ 3REG1 100204Grå4.76 "HDPE678SEK
OIL SAFE 100205 Utility Lock, 2 Inch Outlet Dia., Mellangrön, HDPE | AD2MBA 3REG2 100205Mittgrönt4.76 "HDPE678SEK
OIL SAFE 100206 Utility Lock, 2 Inch Outlet Dia., Orange, HDPE | AD2MBB 3REG3 100206Orange4.76 "HDPE678SEK
OIL SAFE 100207 Utility Lock, 2 Inch Outlet Dia., Lila, HDPE | AD2MBC 3REG4 100207Purple4.76 "HDPE678SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

Oil-Safe 100201 Utility Lock, 2 tums utloppsdia., svart, HDPE
678SEK /enhet