Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLOWLINE LD31-S131 Trycknivå sändare nedsänkbar | AA4MFP 12U453

FLOWLINE LD31-S131 Trycknivågivare Dränkbar

Finns i lager
Artikel: AA4MFP Modell: LD31-S131Korsreferens: 12U453
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
13 319 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrycknivåsändare
Noggrannhet+/- 0.25% av intervallet
Kabelbeläggningpolyuretan
Kabellängd60ft.
kabeltypVentilerade
Produktion4 till 20 mA, 2-ledare
Ström krävs13 till 30 VDC
tryck~~POS=TRUNC0 till 20 20 Psi (0 till 46.2 fot)
Sensorlängd4.08 "
Temp. Räckvidd0 grader till 150 grader F.
TypNedsänkbar nivåmätning
Vättade material316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, PVC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.61
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdtryck~~POS=TRUNCPris
FLOWLINE LD31-S101 Trycknivå sändare nedsänkbar | AA4MFM 12U450 LD31-S10140ft.0 till 5 Psi (0 till 11.55 fot)12 001 kr
FLOWLINE LD31-S111 Trycknivå sändare nedsänkbar | AA4MFN 12U451 LD31-S11140ft.0 till 10 Psi (0 till 23.1 fot)12 440 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLOWLINE LD31-S131 Trycknivågivare Dränkbar
13 319 kr /enhet