OIL SAFE

OilSafe, ett produktmärke från Whitmore, producerar högkvalitativ smörjmedelsutrustning, materialhanteringsverktyg och filtreringssystem för tillverknings- och bilindustrin. Läs mer

Filter

Smörjning

Materialhantering

Vattensystem

Säkerhet

Hydraulik

Pneumatik

HVAC och kylning

Fleet och fordonsunderhåll

Pumps

Labtillbehör

Handverktyg

Electrical

Fästelement

hårdvara

Smörjning Filter

SmörjmedelVisa alla

  • Smörj- och oljepumpstillbehör

    Inkluderar locktätningar, snabbkopplingar för pumpar och byte av krage, nitril-O-ringssatser, pumpavskiljare, pumphylsor, stretchslangförlängningar & piplock och pumpadaptrar för användning med fett- och oljepumpar

  • Smörjpistontillbehör

    Inkluderar fettpistolhållare och -rör, fyrvägsfettverktyg, anslutningsslangar, digitala fettmätare, patron- och stålfettpistolrör och fett- och pistolpaket som är lämpliga för smörjning av industriella maskiner och fordonsdelar

  • Smörjpistoler

    Designad för smörjning av elmotorer, lager, jordbruksutrustning, bildelar och industrimaskiner. Slagfast polykarbonatkonstruktion för att motstå oavsiktliga droppar och hårt industriellt missbruk

  • Smörjpumpar

    Idealisk för 25 - 50 lb fettkärl för fyllning av fettpistoler i tillverknings- och bilfabriker. Har kvinnlig lastadapter för sömlös anpassning till en mängd olika lastarbeslag och ett strukturerat handtag för maximalt grepp och användarkomfort

  • smörjpumpar

    Designad för överföring av vätskor och olja. Snabbkopplingskropp för fullständigt användbara pumpintern, backventil för snabb oljepåfyllning och D-handtagskonstruktion för maximalt grepp och användarkomfort. Pumpreduceringsmunstycken finns också

  • Oljepumpar

    Perfekt för överföring av fett, oljor och smörjmedel från behållare / reservoarer till bil- och petrokemiska anläggningar. Handtag i plast / gjuten aluminium / pläterat stål för nötningsbeständighet, grepp och användarkomfort

Förvaring och dosering av smörjmedelVisa alla

  • Smörjbehållartillbehör

    Inkluderar mini-, stretch- och stumpiga pipar; förvarings- och verktygslock, byten av förlängningshylsor, ersättningskåpor, ventilsats för pipluftventil, externa slangar och sträckpip & stumpiga pipventilsatser

  • Smörjbehållare

    Designad för att lagra vätskor och smörjmedel i kemisk bearbetning, transport, fordonsunderhåll och tillverkningstillämpningar. Lätt polyetenkonstruktion med hög densitet för hållbarhet. Finns i 1.5, 2, 3, 5 och 10 liters kapacitet

BeslagVisa alla

  • Fettsats

    Designad för färgkodning / märkning av fett och för att hålla fettbeslag skyddade från yttre föroreningar och fettanvändning i tillverknings- och fordonsanläggningar. Lätt väska för säker förvaring och bärbarhet på arbetsplatsen

  • Fettbeslag

    Inkluderar fettmonteringsinstallatörer, satser, skydd och avblockeringar som är lämpliga för att installera fettbeslag med rak drivning i outnyttjade hål och skydda beslag mot förorening, perfekt för underhåll av fordon

smörjmedelVisa alla

  • Penetranter och smörjmedel

    Designad för lagring och dosering av glykolbaserade kylvätskor och smörjoljor. Inbyggt spillbegränsning och avstängningsventiler för automatisk avstängning av tanken för maximal säkerhet och helsvetsat ramram för hållbarhet

Om OIL SAFE

OilSafes omfattande katalog inkluderar smörjpistoler, pumpar och kopplingar, smörjbehållare, kärl och förvaringsskåp, mobila arbetsstationer, ventilationsventiler och deras tillbehör. Märkets förvaringsskåp är idealiska för hantering av smörjverktyg, behållare, filter och oljeanalysutrustning i tillverknings- och bilfabriker. De har stora glidlådor för snabb åtkomst och pulverlackerad konstruktion för hållbarhet. OilSafe färgkodade fettsprutor smörja elmotorer, lager, jordbruksutrustning och bildelar. De har slagtålig polykarbonatkonstruktion för att motstå oavsiktliga fall och hård industriell misshandel. Dessa pistoler har ett mjukt grepp för halkfri drift och finns i pistol- och spakstilar för att passa i trånga utrymmen.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

OilSafe-artikelnummer hänvisar ofta till olika Legacy-, Westward- och Trico-produkter. Så om du letar efter OilSafe smörjmedel som antingen är föråldrade eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande artiklar tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa OilSafe-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

OilSafe LEVEL SAFE Smörjnappsskydd

OilSafe LEVEL SAFE smörjnipplar förhindrar nedsmutsning av smörjnipplar. Deras innovativa design möjliggör enkel borttagning från Zerk-beslag. Dessa färgkodade enheter har ett infällt huvud...Läs mer 

OilSafe Lustor Smörjsystem

OilSafe Lustor smörjsystem kombinerar korrekt lagring, filtrering och identifiering för att skapa ett effektivt och organiserat arbetsflöde. De säkerställer att smörjmedel förblir torra och fria från föroreningar innan...Läs mer 

OilSafe Visual Lubrication System

OilSafe Visual Lubrication System är ett färgkodat vätskehanteringssystem utvecklat för att möjliggöra systematisk och standardiserad leverans av välidentifierade och rena smörjmedel från bulklagring till ...Läs mer 

Vanliga frågor

Varför finns OilSafe-utrustning i olika färger?

Märkets smörjapparater är färgkodade för snabb identifiering av smörjmedel. De förhindrar också att smörjmedel inte passar ihop under appliceringen.

Hur förvarar man OilSafe fettpistoler?

Användare kan sätta fettpistolerna på märkets fettpistolhållare med hjälp av en enkel snäppklämma för säker förvaring.

Hur överför man smörjmedel från stora behållare till patroner?

Användare kan överföra smörjmedel till små behållare eller patroner helt enkelt via OilSafe premiumpumpar. Dessa pumpar har en backventil för flytande överföring och kan hantera behållare på upp till 10 liter.

Varumärkesexklusiva produkter