Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OIL SAFE 330504 Spak Fettpistol, Heavy Duty, Clear Tube, Grå | AG7KVU

Oljesäker 330504 hävarmsfettpistol, kraftigt, genomskinligt rör, grått

Finns i lager
Artikel: AG7KVU Modell: 330504

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 336 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrease Gun
Kapacitet14 oz.
FärgGrå
Materialpolykarbonat
NPT-storlek1/8
Produktion1 oz. Per 28 slag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

OilSafe 330504 fettspruta är användbar i verkstäder och garage för smörjning av utrustning med små påfyllningshål. Denna fettspruta är idealisk för användning inom tillverknings- och bilindustrin.

Funktioner:

  • OilSafe 330504 fettspruta ger korrekt information om applicerat smörjmedel via en transparent patron.
  • Den har en robust spak och en kraftig fjäder för enkel smörjning.
  • Denna gråfärgade pistol är gjord av slagtålig polykarbonat för att ge hållbarhet.
  • Den kommer med ett 6-tums stål och en 12-tums flexibel förlängning för att erbjuda smörjning i svåråtkomliga områden.
  • Denna OilSafe-fettspruta har ett mjukt gummigrepp för halkfri drift.

Kompatibla tillbehör:

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är utgångshastigheten för denna OilSafe-fettspruta?

A. 1 oz/28 slag.

F. Hur är fett bättre än olja?

A. Fetter är bättre för läckagekontroll och ger bättre tätningar mot föroreningar. De är också lättare att applicera i de flesta industriella miljöer.

F. Varför föredras fettpistoler framför pistolfettpistoler?

A. Spakfettsprutor släpper ut mer fett per slag än pistoler.

Produktvarianter

ProduktModellFärgKapacitetProduktionNPT-storlekMaterialPris
OIL SAFE 330500 Spak Fettpistol, Heavy Duty, Klar Tube, Beige | AG7KVP 330500Beige14 oz.1 oz. Per 28 slag1/8polykarbonat2 336 kr
OIL SAFE 330501 Grease Gun, Heavy Duty, Clear Tube, Black | AG7KVQ 330501Svart14 oz.1 oz. Per 28 slag1/8polykarbonat2 336 kr
OIL SAFE 330502 Spak Fettpistol, Heavy Duty, Klar Tube, Blå | AG7KVR 330502Blå14 oz.1 oz. Per 28 slag1/8polykarbonat2 336 kr
OIL SAFE 330503 Spak Fettpistol, Heavy Duty, Klart rör, Mörkgrön | AG7KVT 330503Dark Green14 oz.1 oz. Per 28 slag1/8polykarbonat2 336 kr
OIL SAFE 330505 Grease Gun, Heavy Duty, Clear Tube, Ljusgrön | AG7KVV 330505Ljusgrön14 oz.1 oz. Per 28 slag1/8polykarbonat2 336 kr
OIL SAFE 330506 Spak Fettpistol, Heavy Duty, Klar Tube, Orange | AG7KVW 330506Orange14 oz.1 oz. Per 28 slag1/8polykarbonat2 336 kr
OIL SAFE 330507 Spak Fettpistol, Heavy Duty, Klar Tube, Lila | AG7KVX 330507Purple14 oz.1 oz. Per 28 slag1/8polykarbonat2 336 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

Oljesäker 330504 hävarmsfettpistol, kraftigt, genomskinligt rör, grått
2 336 kr /enhet