PARKER Snabbkoppling för luftslang


Filter
Barb Storlek: 3 / 8 " , Kroppsmaterial: Stål , Avsluta: Trivalent krom , Slang Invändig Dia.: 3 / 8 " , Växlingstyp: Industri , Låstyp: Låsa bollar , Låstyp: Push-to-Connect , Material: Stål , Max. Arbetstryck: 300 psi , Max. Tryck: 300 psi , Min. Drifttemp.: -40 grader F , Rörstorlek: 3 / 8 " , Tätningsmaterial: Nitril , Tätningar: Nitril , Temp. Räckvidd: -40 grader till 250 grader F. , Tråd storlek: 3 / 8-18 " , Trådtyp: man
StilModellKroppsstorlekAnslutningstypSlangkopplingMax. FlödeVentiltypPris (ex moms)
A
EZ-251-6HB
1 / 4 "SlangstångSlanghår25 cfmTubular1 052 SEK
B
H9CP
1 / 4 "Tryck Lok Slang BarbTryck på25 cfmOgiltig125 SEK
A
EZ-371-6HB
3 / 8 "SlangstångSlanghår50 cfmTubular1 172 SEK
C
EZ-371-6MP
3 / 8 "NPTF(M) NPT50 cfmTubular1 033 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?