Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OLFA DC-4 bladavfallshantering återanvändbar | AC9VDD 3KJC9

OLFA DC-4-bladavfallsväska Återanvändbar

Finns i lager
Artikel: AC9VDD Modell: DC-4Korsreferens: 3KJC9
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
106SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvfallshantering av blad
Byggpolypropylen
RymmerCirka (30) 2-sidiga verktygsblad och upp till 200 snäppblad
Materialpolypropylen
Totala höjden5.156 "
Total längd2.75 "
Total bredd1 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod3923900080
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Kasserar (enkant, rakhyvel, precision, verktygskniv och snäppblad)
    • Egenskaper: Pressmeddelande Användning säkerställer att knivspåret är exponerat endast när det används, återanvändbart

Produktvarianter

ProduktModellRymmerMaterialTotala höjdenPris
OLFA DC-3 Kassettblad | AE3BFT 5AV41 DC-3Rymmer 50 blad eller 650 bladsegment för 5LC38, 5LC39, 5AY20, 5AY21, 10 blad eller 80 bladsegment för 5LC37, 5LC40, 5LC48 eller 30 5AV42, 5AV43 bladPlast1.25 "66SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OLFA DC-4-bladavfallsväska Återanvändbar
106SEK /enhet