OMNITEC OA2000V Luftmaskin Negativ | AC2VXZ 2NJ23

OMNITEC OA2000V luftmaskin negativ

Finns i lager
Artikel: AC2VXZ Modell: OA2000VKorsreferens: 2NJ23

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 077 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHEPA Negativ luftmaskin
Luftflöde med HEPA-filter300 till 1900 cfm
Amps9
ByggPolerad aluminium
decibel70
Urladdningsdia.12 "
FiltreringHEPA
Höjd29 "
HP3/4
Längd34 "
MotorVariabel hastighet termiskt skyddad
Nettovikt110 lb.
Spänning115
Bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 56.25
Fartygets höjd (cm)83.82
Fartygets längd (cm)97.79
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Luftflöde utan HEPA-filter (250 till 2000 cfm)
    • Huvudfilterstorlek (24 "x 18" x 12 ")
    • Förfilterstorlek (26 "x 20" x 2 ")
    • Förfilter typ (Polypad)
    • Vakuummätare (0 till 5 "WC)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHöjdHPLängdNettoviktBreddPris
OMNITEC OA600V Luftmaskin negativ | AC2VXW 2NJ19 OA600V3.516 "1/430.5 "55 lb.14 "28 761 kr
OMNITEC OA1000V Luftmaskin Negativ | AC2VXY 2NJ21 OA1000V5.821 "1/232 "75 lb.18 "32 376 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMNITEC OA2000V luftmaskin negativ
37 077 kr /enhet