OMNITEC OA600V Luftmaskin negativ | AC2VXW 2NJ19

OMNITEC OA600V luftmaskin negativ

Finns i lager
Artikel: AC2VXW Modell: OA600VKorsreferens: 2NJ19

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 761 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHEPA Negativ luftmaskin
Luftflöde med HEPA-filter150 till 550 cfm
Amps3.5
ByggPolerad aluminium
decibel65
Urladdningsdia.8"
FiltreringHEPA
Höjd16 "
HP1/4
Längd30.5 "
MotorVariabel hastighet termiskt skyddad
Nettovikt55 lb.
Spänning115
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.02
Fartygets höjd (cm)59.18
Fartygets längd (cm)89.66
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Luftflöde utan HEPA-filter (100 till 600 cfm)
    • Huvudfilterstorlek (12 "x 12" x 11-1 / 2 ")
    • Förfilterstorlek (13.5 "x 13.5" x 2 ")
    • Förfilter typ (Polypad)
    • Vakuummätare (0 till 3 "WC)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHöjdHPLängdNettoviktBreddPris
OMNITEC OA1000V Luftmaskin Negativ | AC2VXY 2NJ21 OA1000V5.821 "1/232 "75 lb.18 "35 973 kr
OMNITEC OA2000V Luftmaskin Negativ | AC2VXZ 2NJ23 OA2000V929 "3/434 "110 lb.20 "37 077 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMNITEC OA600V luftmaskin negativ
28 761 kr /enhet