OMNITEC OA1000V Luftmaskin Negativ | AC2VXY 2NJ21

OMNITEC OA1000V luftmaskin negativ

Finns i lager
Artikel: AC2VXY Modell: OA1000VKorsreferens: 2NJ21

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 973 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHEPA Negativ luftmaskin
Luftflöde med HEPA-filter300 till 950 cfm
Amps5.8
ByggPolerad aluminium
decibel67
Urladdningsdia.10 "
FiltreringHEPA
Höjd21 "
HP1/2
Längd32 "
MotorVariabel hastighet termiskt skyddad
Nettovikt75 lb.
Spänning115
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.7
Fartygets höjd (cm)65.79
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)55.12
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Luftflöde utan HEPA-filter (250 till 1500 cfm)
    • Huvudfilterstorlek (16 "x 16" x 11-1 / 2 ")
    • Förfilterstorlek (17.5 "x 17.5" x 2 ")
    • Förfilter typ (Polypad)
    • Vakuummätare (0 till 5 "WC)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHöjdHPLängdNettoviktBreddPris
OMNITEC OA600V Luftmaskin negativ | AC2VXW 2NJ19 OA600V3.516 "1/430.5 "55 lb.14 "28 761 kr
OMNITEC OA2000V Luftmaskin Negativ | AC2VXZ 2NJ23 OA2000V929 "3/434 "110 lb.20 "37 077 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMNITEC OA1000V luftmaskin negativ
35 973 kr /enhet