OMNITEC OA600N HEPA Negativ luftmaskin 16 i x 16 i Hepa | AG6XKB 49K223

OMNITEC OA600N HEPA negativ luftmaskin 16 tum x 16 tum hepa

Finns i lager
Artikel: AG6XKB Modell: OA600N HEPAKorsreferens: 49K223

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 704 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNegativ luftmaskin
Luftflöde med HEPA-filter200 till 600 cfm
Luftintag10 "
Amps5.8
ByggFlamskyddande polyeten
decibel67
Urladdningsdia.10 "
FiltreringHEPA
Höjd19 "
HP3/10
Längd25 "
MotorVariabel hastighet termiskt skyddad
Nettovikt36 lb.
Spänning115
Bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.3725
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8421398015

Produktinformation:

    • Huvudfilterstorlek (15 "x 15" x 6 ")
    • Förfilterstorlek (16 "x 16" x 2 ")
    • Förfilter typ (tvåstegs poly)

Produktvarianter

ProduktModellBreddAmpsByggHöjdHPLängdMotorNettoviktPris
OMNITEC OA2200C Negativ luftmaskin 24 tum x 24 tum Hepa | AD6RFD 49K230 OA2200C26 "13.8Galvaniserat stål31 "1.535 "2 hastigheter termiskt skyddad140 lb.24 891 kr
OMNITEC OA2000C Negativ luftmaskin 18 i x 24 i Hepa | AG6XKG 49K228 OA2000C20 "12.0Galvaniserat stål31 "1.534 "2 hastigheter termiskt skyddad125 lb.25 520 kr
OMNITEC OA2000CBF Negativ luftmaskin 18 i x 24 i påse | AG6XKH 49K229 OA2000CBF20 "12.0Galvaniserat stål31 "1.534 "2 hastigheter termiskt skyddad125 lb.22 895 kr
OMNITEC OA2200CBF Negativ luftmaskin 24 i x 24 i påse | AG6XKJ 49K231 OA2200CBF26 "13.8Galvaniserat stål31 "1.535 "2 hastigheter termiskt skyddad140 lb.26 831 kr
OMNITEC OA2200UL Negativ luftmaskin 24 i x 24 i Hepa | AG6XKK 49K232 OA2200UL26 "13.8Aluminium31 "1.535 "2 hastigheter termiskt skyddad125 lb.30 245 kr
OMNITEC OA2200ULBF Negativ luftmaskin 24 i x 24 i påse | AG6XKL 49K233 OA2200ULBF26 "13.8Aluminium31 "1.535 "2 hastigheter termiskt skyddad125 lb.31 886 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMNITEC OA600N HEPA negativ luftmaskin 16 tum x 16 tum hepa
23 704 kr /enhet