Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON DZ-10GW-1A Snap Switch 10a Dpdt gångjärnsspak | AC2JUK 2KRT7

OMRON DZ-10GW-1A Snap Switch 10a Dpdt gångjärnsspak

Finns i lager
Artikel: AC2JUK Modell: DZ-10GW-1AKorsreferens: 2KRT7
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
499SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnäppbrytare
Ställdonets längd2.5 "
KontaktformulärDPDT
Ström10A
Djup0.69 "
Differentiell resa0.016 "
Höjd1.1 "
Husets materialFenol
Längd1.94 "
Max. Förresa25.5mm
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft6.00 oz.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 176 grader F.
Över resor0.063 "
Släpp kraft0.99 oz.
Terminal typLöd
Typ av ställdonGångjärnsspak
Spänningsvärde125 / 250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellLängdStälldonets längdKontaktformulärMax. FörresaMonteringsdimensionDriftkraftDriftstemp. RäckviddÖver resorPris
OMRON A-20GV Snap Switch 20a Spdt gångjärnsspak | AC2JRU 2KRK6 A-20GV1.94 "2.5 "SPDT0.626 "1 "centra2.47 oz.-13 grader till 176 grader F.0.16 "328SEK
OMRON Z-15GW Snap Switch 15a Spdt gångjärnsspak | AC2JTH 2KRN1 Z-15GW1.94 "2.5 "SPDT10.0mm1 "centra2.47 oz.-13 grader till 176 grader F.0.221 "220SEK
OMRON X-10GW-B Snap Switch 10a Spdt gångjärnsspak | AC2JTU 2KRP4 X-10GW-B1.94 "2.5 "SPDT0.563 "1 "centra3.88 oz.-13 grader till 176 grader F.0.19 "410SEK
OMRON X-10GW Snap Switch 10a Spdt gångjärnsspak | AC2JUB 2KRR6 X-10GW1.94 "2.5 "SPDT0.563 "1 "centra3.88 oz.-13 grader till 176 grader F.0.19 "374SEK
OMRON Z-25GW Snap Switch 25a 1 No 1 Nc gångjärnsspak | AE4CGP 5JEG2 Z-25GW1.823 "1.5 "SPDT0.25 "1 "centra3.53 oz.-40 grader till 221 grader F.0.187 "44SEK
OMRON DZ-10GW-1B Snap Switch 10a Dpdt gångjärnsspak | AE7ZQD 6C917 DZ-10GW-1B1.94 "63.5mmDPDT1.004 "1 "centra6.00 oz.-25 grader till 80 grader C.0.063 "515SEK
OMRON Z-15GW-B7-K Snap Switch 15a Spdt gångjärnsspak | AF2PMA 6X284 Z-15GW-B7-K1.94 "2.5 "SPDT0.22 "1.03 "centra2.5 oz.-25 grader till 80 grader C.0.22 "186SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON DZ-10GW-1A Snap Switch 10a Dpdt gångjärnsspak
499SEK /enhet