Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON E2E2-X18MY1-US Närhetssensor Induktiv 30mm Nej | AB8YRU 2AJZ7

OMRON E2E2-X18MY1-US Närhetssensor Induktiv 30 mm Nr

Finns i lager
Artikel: AB8YRU Modell: E2E2-X18MY1-USKorsreferens: 2AJZ7
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
4 229 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindrisk närhetssensor
GrundmaterialMetall
Case MaterialNickelpläterad mässing
Krets typ2-kabel
Upptäck avstånd18mm
Diameter30mm
Elektrisk koppling2m kabel
IP-värde67
Längd2.36 "
Max. Nuvarande belastning300mA
NEMA-betyg1, 4, 6, 12, 13
Operativsystem Frekvens25 Hz
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 85 grader C.
UtgångslägeNEJ
Strömförsörjning24 till 240 VAC
AvkänningsmetodInduktiv
Skärmad / oskärmadUnshielded

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.261
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8536507000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: LED-indikator

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON E2E2-X18MY1-US Närhetssensor Induktiv 30 mm Nr
4 229 kr /enhet