Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON E2F-X1R5F1 Närhetssensor Induktiv 8mm Pnp Nr | AA9NHR 1EA75

OMRON E2F-X1R5F1 Närhetssensor Induktiv 8mm Pnp nr

Finns i lager
Artikel: AA9NHR Modell: E2F-X1R5F1Korsreferens: 1EA75

Få det Maj 15, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 847 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindrisk närhetssensor
GrundmaterialPlast
Case MaterialPlast
Krets typ3-tråds PNP
Upptäck avstånd1.5mm
Diameter8mm
Elektrisk koppling2m kabel
IP-värde68
Längd30 "
Max. Nuvarande belastning200mA
NEMA-betyg4X
Operativsystem Frekvens2000 Hz
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
UtgångslägeNEJ
Strömförsörjning12 till 24 VDC
AvkänningsmetodInduktiv
Skärmad / oskärmadSkärmad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8536507000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: LED-indikator

Produktvarianter

ProduktModellCase MaterialKrets typDiameterLängdNEMA-betygOperativsystem FrekvensStrömförsörjningPris
OMRON E2F-X10E2 Närhetssensor Induktiv 30 mm Npn Nc | AB8YUK 2AKE9 E2F-X10E2ABS3-tråds NPN30mm57mm1, 3, 4, 6, 12,13400 Hz10 till 30 VDC2 783 kr
OMRON E2F-X10F1 Närhetssensor Induktiv 30 mm Pnp Nr | AB8YUL 2AKF1 E2F-X10F1ABS3-tråds PNP30mm57mm1, 3, 4, 6, 12,13400 Hz10 till 30 VDC3 113 kr
OMRON E2F-X1R5E2 Närhetssensor Induktiv 8mm Npn Nc | AB8YUP 2AKF4 E2F-X1R5E2ABS3-tråds NPN8mm30 "1, 3, 4, 6, 12,132000 Hz10 till 30 VDC3 426 kr
OMRON E2F-X1R5E1 Närhetssensor Induktiv 8mm Npn Nej | AE7ZMT 6C825 E2F-X1R5E1Plast3-tråds NPN8mm30 "1, 3, 4, 6, 12, 132000 Hz10 till 30 VDC3 316 kr
OMRON E2F-X10E1 Närhetssensor Induktiv 30 mm Npn Nej | AE7ZMV 6C827 E2F-X10E1Plast3-tråds NPN30mm57mm1, 3, 4, 6, 12, 13400 Hz10 till 30 VDC3 102 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON E2F-X1R5F1 Närhetssensor Induktiv 8mm Pnp nr
3 847 kr /enhet