Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON E32-T61S Fiberoptisk kabel 6-9 / 16 fot 300 mm | AA9LCY 1DU67

OMRON E32-T61S fiberoptisk kabel 6-9/16 fot 300 mm

Finns i lager
Artikel: AA9LCY Modell: E32-T61SKorsreferens: 1DU67
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
10 245 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFiberoptisk kabel med hög temperatur
Kabeldia.4mm
Kabellängd6 9/16 fot.
Max. Avkänningsavstånd300mm
Min. Objektstorlek0.005 mm dia.
AvkänningsmetodGenom Beam
SlidaRostfritt stål
Temp. Räckvidd-60 grader till 660 grader F.
Tips typM4 skruv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8544700000
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Fibermaterialkärna (glas)

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.AvkänningsmetodTemp. RäckviddTips typPris
OMRON E32-D61S Fiberoptisk kabel diffus 6-9 / 16 fot 63mm | AA9LCP 1DU59 E32-D61S9 / 64 "Diffus-60 grader till 660 grader F.M6 skruv8 018 kr
OMRON E32-T51 Fiberoptisk kabel 6-9 / 16 fot 500mm | AA9LDD 1DU72 E32-T513 / 32 "Genom Beam-40 grader till 302 grader F.M4 skruv4 481 kr
OMRON E32-D51 Fiberoptisk kabel Dfse 6-9 / 16 fot 165mm | AA9LDE 1DU73 E32-D513 / 32 "Diffus-40 grader till 302 grader F.M6 skruv4 336 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON E32-T61S fiberoptisk kabel 6-9/16 fot 300 mm
10 245 kr /enhet