Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON E32-T51 Fiberoptisk kabel 6-9 / 16 fot 500mm | AA9LDD 1DU72

OMRON E32-T51 fiberoptisk kabel 6-9/16 fot 500 mm

Finns i lager
Artikel: AA9LDD Modell: E32-T51Korsreferens: 1DU72
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
4 481 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFiberoptisk kabel med hög temperatur
Kabeldia.3 / 32 "
Kabellängd6 9/16 fot.
Max. Avkänningsavstånd500mm
Min. Objektstorlek0.1 mm dia.
AvkänningsmetodGenom Beam
SlidaFluorharts
Temp. Räckvidd-40 grader till 302 grader F.
Tips typM4 skruv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8544700000
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Fibermaterialkärna (polymetylmetakrylat)

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.AvkänningsmetodTemp. RäckviddTips typPris
OMRON E32-D61S Fiberoptisk kabel diffus 6-9 / 16 fot 63mm | AA9LCP 1DU59 E32-D61S9 / 64 "Diffus-60 grader till 660 grader F.M6 skruv8 018 kr
OMRON E32-T61S Fiberoptisk kabel 6-9 / 16 fot 300 mm | AA9LCY 1DU67 E32-T61S4mmGenom Beam-60 grader till 660 grader F.M4 skruv10 245 kr
OMRON E32-D51 Fiberoptisk kabel Dfse 6-9 / 16 fot 165mm | AA9LDE 1DU73 E32-D513 / 32 "Diffus-40 grader till 302 grader F.M6 skruv4 336 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON E32-T51 fiberoptisk kabel 6-9/16 fot 500 mm
4 481 kr /enhet