Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON E39-R1 Reflektor 2-5 / 16 tum x 1-35 / 64 In | AA9LBT 1DU37

OMRON E39-R1 reflektor 2-5/16 tum x 1-35/64 tum

Finns i lager
Artikel: AA9LBT Modell: E39-R1Korsreferens: 1DU37
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
433SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReflektor
FärgGrå
Djup15 / 32 "
Längd2 5 / 16 "
MaterialPlast / Förnicklad mässing / rostfritt stål
Max. Temp.131 grader F
MonteringshålÖverst till höger / Nedre vänster
FormaRektangulär
Bredd1 35 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8541409500
URSPRUNGSLANDJP

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON E39-R1 reflektor 2-5/16 tum x 1-35/64 tum
433SEK /enhet