Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON E3KR10K4 Fotoelektrisk sensor 32.8 fot Dpdt | AB8WGP 2A183

OMRON E3KR10K4 Fotoelektrisk sensor 32.8 fot Dpdt

Finns i lager
Artikel: AB8WGP Modell: E3KR10K4Korsreferens: 2A183
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
7 509 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotoelektrisk sensor
Body MaterialPlast
Krets typDPDT
Djup2.5 "
Elektrisk kopplingSkruvterminal
IP-värde67
Längd7.3 "
LjuskällaRöd, grön och gul LED
Max. Ladda strömDen 10
Max. Avkänningsavstånd32.8 ft.
NEMA-betyg1, 4, 4X, 12, 13
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 55 grader C.
DriftlägeValbart ljus eller mörkt på
Strömförsörjning42 till 240VAC / 24 till 240VDC
Respons tid30 msek.
AvkänningsmetodRetroreflekterande
FormaRektangulär
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8541408000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStrömförsörjningBody MaterialKrets typAvkänningsmetodBreddDjupElektrisk kopplingIP-värdePris
OMRON E3JMDS70M4TUS fotoelektrisk sensor diffus reflekterande | AG3UJQ 33VF85 E3JMDS70M4TUS24 till 240VAC / 12 till 240VDCABSReläDiffus reflekterande1"2.65 "Terminalblocket666 741 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON E3KR10K4 Fotoelektrisk sensor 32.8 fot Dpdt
7 509 kr /enhet