Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON E3JMDS70M4TUS fotoelektrisk sensor diffus reflekterande | AG3UJQ 33VF85

OMRON E3JMDS70M4TUS Fotoelektrisk sensor diffus reflekterande

Finns i lager
Artikel: AG3UJQ Modell: E3JMDS70M4TUSKorsreferens: 33VF85
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
6 741 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotoelektrisk sensor
Body MaterialABS
Krets typRelä
Djup2.65 "
Diameter700mm
Elektrisk kopplingTerminalblocket
IP-värde66
Längd2.95 "
LjuskällaInfraröd LED
Max. Ladda ström3A
Max. Avkänningsavstånd2 ft.
Min. Objektstorlek700mm Dia. Ogenomskinlig
NEMA-betygIP66
Operativsystem Frekvens50 / 60 Hz
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 55 grader C.
DriftlägeValbart ljus eller mörkt på
Strömförsörjning24 till 240VAC / 12 till 240VDC
Respons tid30 msek.
AvkänningsmetodDiffus reflekterande
FormaRektangulär
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8541408000

Produktvarianter

ProduktModellStrömförsörjningBody MaterialKrets typAvkänningsmetodBreddDjupElektrisk kopplingIP-värdePris
OMRON E3KR10K4 Fotoelektrisk sensor 32.8 fot Dpdt | AB8WGP 2A183 E3KR10K442 till 240VAC / 24 till 240VDCPlastDPDTRetroreflekterande3.5 "2.5 "Skruvterminal677 509 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON E3JMDS70M4TUS Fotoelektrisk sensor diffus reflekterande
6 741 kr /enhet