Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON E3Z-D81 Fotoelektrisk sensor diffus 4 tum Pnp | AA9LBY 1DU42

OMRON E3Z-D81 fotoelektrisk sensor diffus 4 tums Pnp

Finns i lager
Artikel: AA9LBY Modell: E3Z-D81Korsreferens: 1DU42

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 822 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotoelektrisk sensor
Body MaterialPBT
Krets typPNP
Djup0.79 "
Elektrisk koppling2 m förkopplad kabel
IP-värde67
Längd1.2 "
LjuskällaInfraröd LED
Max. Ladda ström100mA
Max. Avkänningsavstånd4"
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 55 grader C.
DriftlägeValbart ljus eller mörkt på
Strömförsörjning12 till 24 VDC
Respons tid1 msek.
AvkänningsmetodDiffus reflekterande
FormaRektangulär
Bredd0.41 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8541408000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStrömförsörjningBody MaterialDjupRespons tidAvkänningsmetodFormaBreddElektrisk kopplingPris
OMRON E3Z-D82 Fotoelektrisk sensor diffus 3 fot Pnp | AA9LBZ 1DU43 E3Z-D8212 till 24 VDCPBT0.79 "1 msek.Diffus reflekterandeRektangulär0.41 "2 m förkopplad kabel3 008 kr
OMRON E3Z-T81 Fotoelektrisk sensor 49 fot Pnp | AA9LCB 1DU45 E3Z-T8112 till 24 VDCPBT0.79 "1 msek.Genom BeamRektangulär0.41 "2 m förkopplad kabel4 197 kr
OMRON E3Z-LS81 Fotoelektrisk sensor Diffus 8 tum Pnp | AA9LCD 1DU47 E3Z-LS8112 till 24 VDCPBT0.79 "1 msek.DiffusRektangulär0.41 "2 m förkopplad kabel4 682 kr
OMRON E3X-MDA41 Fotoelektrisk sensor Pnp | AA9LCN 1DU58 E3X-MDA4112 till 24 VDCPBT2.75 "0.13 msek.-Rektangulär0.39 "2 m förkopplad kabel8 617 kr
OMRON E3T-ST14 Fotoelektrisk sensor 3.28 fot Pnp | AC3MVP 2UUL5 E3T-ST1412 till 24 VDCPBT0.37 "1 msek.Genom BeamRektangulär0.28 "2 m förkopplad kabel3 727 kr
OMRON E3T-FT13 Fotoelektrisk sensor 19.68 tum Pnp | AC3MVR 2UUL8 E3T-FT1312 till 24 VDCPBT0.14 "1 msek.Genom BeamRektangulär0.47 "2 m förkopplad kabel3 532 kr
OMRON E3T-FT14 fotoelektrisk sensor 19.68 tum Pnp | AC3MVU 2UUN1 E3T-FT1412 till 24 VDCPBT0.14 "1 msek.Genom BeamRektangulär0.47 "2 m förkopplad kabel3 803 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON E3Z-D81 fotoelektrisk sensor diffus 4 tums Pnp
2 822 kr /enhet