Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON EE-SX674A Fotoelektrisk sensor 5mm Npn | AC3XKP 2XEL1

OMRON EE-SX674A Fotoelektrisk sensor 5 mm Npn

Finns i lager
Artikel: AC3XKP Modell: EE-SX674AKorsreferens: 2XEL1
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
708SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotoelektrisk sensor
Body MaterialPBT
Krets typNPN
Djup0.61 "
Elektrisk kopplingSpade
IP-värde50
Längd0.51 "
LjuskällaInfraröd LED
Max. Ladda ström100mA
Max. Avkänningsavstånd5mm (0.2 ")
Min. Objektstorlek2 x 0.8 mm ogenomskinlig
Operativsystem Frekvens1 Hz
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 55 grader C.
DriftlägeValbart ljus eller mörkt på
Strömförsörjning5 till 24 VDC
AvkänningsmetodGenom Beam
FormaT-Close-kortplats
Bredd0.54 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8541408000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStrömförsörjningBody MaterialDjupAvkänningsmetodFormaBreddElektrisk kopplingIP-värdePris
OMRON EE-SX470 Fotoelektrisk sensor 5mm Npn | AC3NLH 2UXY1 EE-SX4705 till 24 VDCPBT1.11 "Genom BeamStandardplats0.25 "Spade50626SEK
OMRON EE-SX471 Fotoelektrisk sensor 5mm Npn | AC3NLJ 2UXY3 EE-SX4715 till 24 VDCPBT0.63 "Genom BeamL-spår0.25 "Spade50615SEK
OMRON EE-SX472 Fotoelektrisk sensor 5mm Npn | AC3NLK 2UXY5 EE-SX4725 till 24 VDCPBT1.11 "Genom BeamT-spår0.75 "Spade50638SEK
OMRON EE-SX473 Fotoelektrisk sensor 5mm Npn | AC3NLL 2UXY7 EE-SX4735 till 24 VDCPBT1.11 "Genom BeamL-Close-kortplats0.25 "Spade50660SEK
OMRON EE-SX474 Fotoelektrisk sensor 5mm Npn | AC3NLM 2UXY9 EE-SX4745 till 24 VDCPBT0.61 "Genom BeamT-Close-kortplats0.54 "Spade50757SEK
OMRON EE-SX670 Fotoelektrisk sensor 5mm Npn | AC3NLN 2UXZ2 EE-SX6705 till 24 VDCPBT1.11 "Genom BeamStandardplats0.25 "Spade50648SEK
OMRON EE-SX670A Fotoelektrisk sensor 5mm Npn | AC3NLQ 2UXZ4 EE-SX670A5 till 24 VDCPBT1.11 "Genom BeamStandardplats0.25 "Spade50607SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON EE-SX674A Fotoelektrisk sensor 5 mm Npn
708SEK /enhet