Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON G3NE-205T-US-DC5 Relä Solid State | AE7MLQ 5ZH22

OMRON G3NE-205T-US-DC5 Relä Solid State

Finns i lager
Artikel: AE7MLQ Modell: G3NE-205T-US-DC5Korsreferens: 5ZH22
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
366SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolid State Relay
FallfärgSvart
FingersäkerNej
InspänningDC
Max. Ingångs volt6
Max. Utgångsförstärkare5A
Max. Utgående volt264
Min. Ingångs volt4
Min. Utgående volt75
Monteringyta
Fas3
Byt typFototriak
Tänds vidNollkors
SpänningsutgångAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellByt typFallfärgFingersäkerSpänningsutgångInspänningArtikelMax. UtgångsförstärkareMonteringPris
OMRON G3NE-205T-US-DC12 Relä Solid State | AE7MLN 5ZH20 G3NE-205T-US-DC12FototriakSvartNejACDCSolid State Relay5Ayta383SEK
OMRON G3NE-205T-US-DC24 Relä Solid State | AE7MLP 5ZH21 G3NE-205T-US-DC24FototriakSvartNejACDCSolid State Relay5Ayta367SEK
OMRON G3NE-210T-US-DC12 Relä Solid State | AE7MLR 5ZH23 G3NE-210T-US-DC12FototriakSvartNej100-240 VAC24 VDCSolid State Relay10Ayta429SEK
OMRON G3NE-210T-US-DC24 Relä Solid State | AE7MLT 5ZH24 G3NE-210T-US-DC24FototriakSvartJa100-240 VAC24 VDCHalvledarrelä, puckstil10Ayta371SEK
OMRON G3NE-210T-US-DC5 Relä Solid State | AE7MLU 5ZH25 G3NE-210T-US-DC5FototriakSvartNej100-240 VAC24 VDCSolid State Relay10Ayta397SEK
OMRON G3PE-215B DC12-24 halvledarreläingång DC-utgång AC 15A | AE8WQV 6FZW6 G3PE-215B DC12-24FotokopplareTanJaACDCSolid State Relay15ADIN eller fläns1 100 kr
OMRON G3PE-225B DC12-24 halvledarreläingång DC-utgång AC 25A | AE8WQW 6FZW7 G3PE-225B DC12-24FotokopplareTanJaACDCSolid State Relay25ADIN eller fläns1 353 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON G3NE-205T-US-DC5 Relä Solid State
366SEK /enhet