Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON G3PE-225B DC12-24 halvledarreläingång DC-utgång AC 25A | AE8WQW 6FZW7

OMRON G3PE-225B DC12-24 Solid State Relä Ingång DC Utgång AC 25A

Finns i lager
Artikel: AE8WQW Modell: G3PE-225B DC12-24Korsreferens: 6FZW7
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
1 353 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolid State Relay
FallfärgTan
FingersäkerJa
InspänningDC
Max. Ingångs volt24
Max. Utgångsförstärkare25A
Max. Utgående volt240
Max. Utgång med kylfläns (A)25
Min. Ingångs volt12
Min. Utgående volt100
MonteringDIN eller fläns
Fas1
Byt typFotokopplare
Tänds vidNollkors
SpänningsutgångAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1588
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellByt typFallfärgFingersäkerSpänningsutgångInspänningArtikelMax. UtgångsförstärkareMonteringPris
OMRON G3NE-205T-US-DC12 Relä Solid State | AE7MLN 5ZH20 G3NE-205T-US-DC12FototriakSvartNejACDCSolid State Relay5Ayta383SEK
OMRON G3NE-205T-US-DC24 Relä Solid State | AE7MLP 5ZH21 G3NE-205T-US-DC24FototriakSvartNejACDCSolid State Relay5Ayta367SEK
OMRON G3NE-205T-US-DC5 Relä Solid State | AE7MLQ 5ZH22 G3NE-205T-US-DC5FototriakSvartNejACDCSolid State Relay5Ayta366SEK
OMRON G3NE-210T-US-DC12 Relä Solid State | AE7MLR 5ZH23 G3NE-210T-US-DC12FototriakSvartNej100-240 VAC24 VDCSolid State Relay10Ayta429SEK
OMRON G3NE-210T-US-DC24 Relä Solid State | AE7MLT 5ZH24 G3NE-210T-US-DC24FototriakSvartJa100-240 VAC24 VDCHalvledarrelä, puckstil10Ayta371SEK
OMRON G3NE-210T-US-DC5 Relä Solid State | AE7MLU 5ZH25 G3NE-210T-US-DC5FototriakSvartNej100-240 VAC24 VDCSolid State Relay10Ayta397SEK
OMRON G3PE-215B DC12-24 halvledarreläingång DC-utgång AC 15A | AE8WQV 6FZW6 G3PE-215B DC12-24FotokopplareTanJaACDCSolid State Relay15ADIN eller fläns1 100 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON G3PE-225B DC12-24 Solid State Relä Ingång DC Utgång AC 25A
1 353 kr /enhet