Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON H3CR-F8AC100-240/DC100/125 Timerrelä 300 Hr. 8 Pin 5a Dpdt 120v | AB8WGL 2A179

OMRON H3CR-F8AC100-240/DC100/125 Timerrelä 300 Hr. 8 Pin 5a Dpdt 120v

Finns i lager
Artikel: AB8WGL Model: H3CR-F8AC100-240/DC100/125Korsreferens: 2A179
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
1 881 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsfördröjningsrelä
BastypOctal
Spolbetyg5VA
Spole VA-betyg5
Spolvolts120 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)5A
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialSilverlegering
Elektrisk kopplingSocket
Funktion Upprepa cykeln
Hz50/60
Max. Tidsinställning300 timmar
Min. Tidsinställning1.2 sek.
MonteringAnslut eller panelen
Antal funktioner2
Driftfunktioner7
Nålar8
Socket5X852, 1EGP3, 1EGP5
Socket-kodA
StatusindikatorIngen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536490050
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsFunktion Min. TidsinställningAntal funktionerPris
OMRON H3CR-A8AC100-240/DC100-125 Timerrelä 300 Hr. 8 Pin 5a Dpdt 120v | AB8WGM 2A180 H3CR-A8AC100-240/DC100-125120 till 240 VACVid fördröjning, intervallfördröjning, upprepa cykel lika på / av-tider, cykel 1-skott0.05 sek.41 637 kr
OMRON H3CR-A8AC24-48DC12-48 Timerrelä 300 Hr. 8 Pin 5a Dpdt 24v | AE7ZLM 6C758 H3CR-A8AC24-48DC12-4824 till 48VAC / 12 till 48VDCVid fördröjning, intervallfördröjning, cykel 1-skott0.05 sek.31 637 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON H3CR-F8AC100-240/DC100/125 Timerrelä 300 Hr. 8 Pin 5a Dpdt 120v
1 881 kr /enhet