Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON H3CR-H8L-AC100120S Timerrelä 12 sek. 8 stift 5a Dpdt 120v | AE7ZLN 6C759

OMRON H3CR-H8L-AC100120S Timerrelä 12 sek. 8 Pin 5a Dpdt 120v

Finns i lager
Artikel: AE7ZLN Modell: H3CR-H8L-AC100120SKorsreferens: 6C759
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
1 629 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsfördröjningsrelä
JusteringsmetodInte justerbar
BastypOctal
Spolbetyg5VA
Spole VA-betyg5
Spolvolts120 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)5A
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialSilverlegering
Elektrisk kopplingSocket
Funktion Stäng av fördröjning
Hz50/60
Max. Tidsinställning12 sek.
Min. Tidsinställning0.05 sek.
MonteringAnslut eller panelen
Antal funktioner1
Driftfunktioner10
Nålar8
Socket5X852, 1EGP3, 1EGP5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536410020
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellMin. TidsinställningBastypSpole VA-betygAntal funktionerNålarSocketSpolvoltsKontaktförstärkarklass (resistiv)Pris
OMRON H3CR-H8L-AC100120M Timerrelä 12 min. 8 stift 5a Dpdt 120v | AB8WJD 2A436 H3CR-H8L-AC100120M3 sek.Octal5285X852, 1EGP3, 1EGP5120 VAC5A1 718 kr
OMRON H3YN-2 AC24 Timerrelä 10 min. 8 Pin 5a Dpdt 24v | AD8JPL 4KN14 H3YN-2 AC240.1 sek.Fyrkant2384KN1824 VAC5A1 104 kr
OMRON H3YN-2 AC100-120 Timerrelä 10 min. 8 stift 5a Dpdt 120v | AD8JPM 4KN15 H3YN-2 AC100-1200.1 sek.Fyrkant2384KN18120 VAC5A1 165 kr
OMRON H3YN-2 AC200-230 Timerrelä 10 min. 8 stift 5a Dpdt 200v | AD8JPN 4KN16 H3YN-2 AC200-2300.1 sek.Fyrkant2384KN18200 till 240 VAC5A1 013 kr
OMRON H3YN-4 AC100-120 Timerrelä 10 min. 14 stift 3a 4pdt 120v | AD8JPP 4KN17 H3YN-4 AC100-1200.1 sek.Fyrkant23142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1120 VAC3A986SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON H3CR-H8L-AC100120S Timerrelä 12 sek. 8 Pin 5a Dpdt 120v
1 629 kr /enhet