Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON LY1N-DC12 Relä 8-polig Spdt 15a 12vdc | AB4HUW 1YCL8

OMRON LY1N-DC12 Relä 8-polig Spdt 15a 12vdc

Finns i lager
Artikel: AB4HUW Modell: LY1N-DC12Korsreferens: 1YCL8
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
184SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelä
BastypFyrkant
Spole VA-betyg0.9
Spolvolts12 VDC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)15
KontaktformulärSPDT
KontaktmaterialSilverlegering
Kontaktbetyg15A @ 110VAC / 24VDC
Hz50/60
MonteringFyrkantigt uttag
Nålar8
Tryck för att testaManuell
SocketTillverkare Nr PTF08A-E
Socket-kodD
StatusindikatorLED

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellSocketSpole VA-betygKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärKontaktbetygMonteringNålarTryck för att testaPris
OMRON LY2N-DC12 Relä 8-stifts Dpdt 10a 12vdc | AB4HVG 1YCN9 Ly2n-dc12Tillverkare Nr PTF08A-E0.910DPDT10A @ 120VAC / 24VDCPanel8Nej222SEK
OMRON LY3N-DC12 Relä 11pin 3pdt 10a 12vdc | AB4HVV 1YCR3 Ly3n-dc12Tillverkare Nej. PTF11A1.4103PDT10A @ 120VAC / 24VDCFyrkantigt uttag11Manuell308SEK
OMRON LY4N-DC12 Relä 14pin 4pdt 10a 12vdc | AB4HWK 1YCT8 Ly4n-dc12Tillverkare Nr PTF14A-E, PTF14A1.5104PDT10A @ 120VAC / 24VDCFyrkantigt uttag14Manuell390SEK
OMRON LY1-DC12 Relä 8-polig Spdt 15a 12vdc | AB4HZN 1YDD5 LY1-DC12Tillverkare Nr PTF08A-E0.915SPDT15A @ 110VAC / 24VDCFyrkantigt uttag8Manuell142SEK
OMRON LY2Z-DC12 Relä 8-stifts Dpdt 5a 12vdc | AB4HZY 1YDE6 LY2Z-DC12Tillverkare Nr PTF08A-E0.95DPDT5A @ 110VAC / 24VDCFyrkantigt uttag8Manuell340SEK
OMRON LY2-0-DC12 Relä 8-stifts Dpdt 10a 12vdc | AE7MLZ 5ZH40 LY2-0-DC12Tillverkare Nr PTF08A-E0.910DPDT-Tryckt kretskort8-169SEK
OMRON LY3-DC12 Relä 11pin 3pdt 10a 12vdc | AE7ZNW 6C878 LY3-DC12Tillverkare Nej. PTF11A1.4103PDT10A @ 120VAC / 24VDCFyrkantigt uttag11Manuell285SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON LY1N-DC12 Relä 8-polig Spdt 15a 12vdc
184SEK /enhet