Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON MJN3CF-DC12 Relä 11Pin 3PDT 10A 12VDC | AB4HXG 1YCW2

OMRON MJN3CF-DC12 Relä 11Pin 3PDT 10A 12VDC

Finns i lager
Artikel: AB4HXG Modell: MJN3CF-DC12Korsreferens: 1YCW2
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
431SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelä
Spole VA-betyg1.2
Spolvolts12 VDC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10
Kontaktformulär3PDT
KontaktmaterialSilverlegering
Kontaktbetyg10A @ 240VAC / 28VDC
HP @ 120V1/3
HP @ 240V1/2
Hz50/60
MonteringSidofläns
Nålar11
StatusindikatorNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHzSpole VA-betygSpolvoltsNålarSocketKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärPris
OMRON MJN1CF-AC24 Relä 5Pin SPDT 10A 24VAC | AB4HWR 1YCU6 MJN1CF-AC24Relä50/601.724 VAC5-10SPDT449SEK
OMRON MJN1CF-AC120 Relä 5Pin SPDT 10A 120VAC | AB4HWT 1YCU7 MJN1CF-AC120Relä50/601.7120 VAC5Fläns10SPDT521SEK
OMRON MJN1CF-AC240 Relä 5Pin SPDT 10A 240VAC | AB4HWU 1YCU8 MJN1CF-AC240Relä50/601.7240 VAC5-10SPDT516SEK
OMRON MJN1Z-E-RP-DC12 slutet effektrelä 15A 12VDC SPDT | AB4HWV 1YCU9 MJN1Z-E-RP-DC12Slutet effektrelä50/601.212 VDC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT459SEK
OMRON MJN1Z-E-RP-DC24 slutet effektrelä 15A 24VDC SPDT | AB4HWW 1YCV1 MJN1Z-E-RP-DC24Slutet effektrelä50/601.224 VDC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT451SEK
OMRON MJN1Z-E-RP-AC24 slutet effektrelä 15A 24VAC SPDT | AB4HWX 1YCV2 MJN1Z-E-RP-AC24Slutet effektrelä50/601.724 VAC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT545SEK
OMRON MJN1Z-E-RP-AC120 slutet effektrelä 15A 120VAC SPDT | AB4HWY 1YCV3 MJN1Z-E-RP-AC120Slutet effektrelä50/601.7120 VAC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT580SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON MJN3CF-DC12 Relä 11Pin 3PDT 10A 12VDC
431SEK /enhet