Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON TZ-1GV22 Switch 1a Spdt Kort gångjärnsspak | AC2JUR 2KRU4

OMRON TZ-1GV22 Switch 1a Spdt Kort gångjärn Rullspak

Finns i lager
Artikel: AC2JUR Modell: TZ-1GV22Korsreferens: 2KRU4

Få det Maj 8, Onsdag
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
5 748 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnäppbrytare
Ställdonets längd1.03 "
KontaktformulärSPDT
Ström1A
Djup0.69 "
Differentiell resa0.024 "
Höjd1.26 "
Husets materialFenol
Längd1.94 "
Max. Förresa0.059 "
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft8.47 oz.
Driftstemp. Räckvidd-85 grader till 752 grader F.
Över resor0.075 "
Släpp kraft1.20 oz.
Terminal typBult
Typ av ställdonKort gångjärnsspak
Spänningsvärde125 / 250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensionStälldonets längdKontaktformulärDriftkraftDriftstemp. RäckviddÖver resorSläpp kraftTerminal typPris
OMRON A-20GV22 omkopplare 20a Spdt kort gångjärnsrulle | AC2JRX 2KRK9 A-20GV221 "centra1.03 "SPDT5.65 oz.-13 grader till 176 grader F.0.05 "1.48 oz.Löd284SEK
OMRON Z-15GW22 omkopplare 15a Spdt kort gångjärnsspak | AC2JTL 2KRN5 Z-15GW221 "centra1.05 "SPDT7.06 oz.-13 grader till 176 grader F.0.095 "1.48 oz.Löd216SEK
OMRON X-10GW22-B-omkopplare 10a Spdt kort gångjärnsrulle | AC2JTX 2KRP8 X-10GW22-B1 "centra1.05 "SPDT7.77 oz.-13 grader till 176 grader F.0.09 "1.24 oz.Skruva414SEK
OMRON X-10GW22 Switch 10a Spdt Kort gångjärnsspak | AC2JUE 2KRT1 X-10GW221 "centra1.05 "SPDT7.77 oz.-13 grader till 176 grader F.0.09 "1.24 oz.Löd372SEK
OMRON DZ-10GV22-1A-omkopplare 10a Dpdt kort gångjärnsrulle | AC2JUJ 2KRT6 DZ-10GV22-1A1 "centra1.19 "DPDT15.18 oz.-13 grader till 176 grader F.0.005 "1.48 oz.Löd543SEK
OMRON A-20GV22-B7-K Switch 20a Spdt Kort gångjärnsspak | AC3XBY 2XC10 A-20GV22-B7-K1 "centra1.03 "SPDT5.6 oz.-25 grader till 80 grader C.0.047 "1.50 oz.Skruva292SEK
OMRON Z-15GW22-B7-K Switch 15a Spdt Kort gångjärn Rullspak | AC3XCA 2XC12 Z-15GW22-B7-K1.03 "centra1.05 "SPDT5.6 oz.-25 grader till 80 grader C.0.094 "1.50 oz.Skruva232SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON TZ-1GV22 Switch 1a Spdt Kort gångjärn Rullspak
5 748 kr /enhet