Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON X-10GW22 Switch 10a Spdt Kort gångjärnsspak | AC2JUE 2KRT1

OMRON X-10GW22 Switch 10a Spdt Kort gångjärn Rullspak

Finns i lager
Artikel: AC2JUE Modell: X-10GW22Korsreferens: 2KRT1
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
372SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnäppbrytare
Ställdonets längd1.05 "
KontaktformulärSPDT
Ström10A
Djup0.69 "
Differentiell resa0.067 "
Höjd1.05 "
Husets materialFenol
Längd1.94 "
Max. Förresa0.225 "
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft7.77 oz.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 176 grader F.
Över resor0.09 "
Släpp kraft1.24 oz.
Terminal typLöd
Typ av ställdonKort gångjärnsspak
Spänningsvärde125 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensionStälldonets längdKontaktformulärDriftkraftDriftstemp. RäckviddÖver resorSläpp kraftTerminal typPris
OMRON A-20GV22 omkopplare 20a Spdt kort gångjärnsrulle | AC2JRX 2KRK9 A-20GV221 "centra1.03 "SPDT5.65 oz.-13 grader till 176 grader F.0.05 "1.48 oz.Löd281SEK
OMRON Z-15GW22 omkopplare 15a Spdt kort gångjärnsspak | AC2JTL 2KRN5 Z-15GW221 "centra1.05 "SPDT7.06 oz.-13 grader till 176 grader F.0.095 "1.48 oz.Löd210SEK
OMRON X-10GW22-B-omkopplare 10a Spdt kort gångjärnsrulle | AC2JTX 2KRP8 X-10GW22-B1 "centra1.05 "SPDT7.77 oz.-13 grader till 176 grader F.0.09 "1.24 oz.Skruva409SEK
OMRON DZ-10GV22-1A-omkopplare 10a Dpdt kort gångjärnsrulle | AC2JUJ 2KRT6 DZ-10GV22-1A1 "centra1.19 "DPDT15.18 oz.-13 grader till 176 grader F.0.005 "1.48 oz.Löd543SEK
OMRON TZ-1GV22 Switch 1a Spdt Kort gångjärnsspak | AC2JUR 2KRU4 TZ-1GV221 "centra1.03 "SPDT8.47 oz.-85 grader till 752 grader F.0.075 "1.20 oz.Bult5 580 kr
OMRON A-20GV22-B7-K Switch 20a Spdt Kort gångjärnsspak | AC3XBY 2XC10 A-20GV22-B7-K1 "centra1.03 "SPDT5.6 oz.-25 grader till 80 grader C.0.047 "1.50 oz.Skruva283SEK
OMRON Z-15GW22-B7-K Switch 15a Spdt Kort gångjärn Rullspak | AC3XCA 2XC12 Z-15GW22-B7-K1.03 "centra1.05 "SPDT5.6 oz.-25 grader till 80 grader C.0.094 "1.50 oz.Skruva227SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON X-10GW22 Switch 10a Spdt Kort gångjärn Rullspak
372SEK /enhet