Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON X-10GW21 Snap Switch 10a Spdt Kort gångjärnsspak | AC2JUD 2KRR9

OMRON X-10GW21 Snap Switch 10a Spdt kort gångjärnsspak

Finns i lager
Artikel: AC2JUD Modell: X-10GW21Korsreferens: 2KRR9
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
356SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnäppbrytare
Ställdonets längd1.11 "
KontaktformulärSPDT
Ström10A
Djup0.69 "
Differentiell resa0.067 "
Höjd1.05 "
Husets materialFenol
Längd1.94 "
Max. Förresa0.221 "
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft8.83 oz.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 176 grader F.
Över resor0.08 "
Släpp kraft1.13 oz.
Terminal typLöd
Typ av ställdonKort gångjärnsspak
Spänningsvärde125 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellSläpp kraftStälldonets längdStrömTerminal typSpänningsvärdeDifferentiell resaHöjdMax. FörresaPris
OMRON A-20GV21-B Snap Switch 20a Spdt Kort gångjärnsspak | AC2JRM 2KRJ9 A-20GV21-B1.48 oz.1.12 "20ASkruva125/250/480 VAC0.047 "1.16 "0.256 "287SEK
OMRON A-20GV21 Snap Switch 20a Spdt Kort gångjärnsspak | AC2JRW 2KRK8 A-20GV211.48 oz.1.12 "20ALöd125/250/480 VAC0.047 "1.05 "0.256 "287SEK
OMRON Z-15GW21-B Snap Switch 15a Spdt Kort gångjärnsspak | AC2JRY 2KRL1 Z-15GW21-B0.99 oz.1.11 "15ASkruva125/250/480 VAC0.039 "1.16 "5.8mm194SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON X-10GW21 Snap Switch 10a Spdt kort gångjärnsspak
356SEK /enhet