Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON Z-15GD55-B7-K Snap Switch 15a Spdt Kort fjäderkolv | AD3AHP 3XG49

OMRON Z-15GD55-B7-K Snap Switch 15a Spdt Kort fjäderkolv

Finns i lager
Artikel: AD3AHP Modell: Z-15GD55-B7-KKorsreferens: 3XG49
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
335SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnäppbrytare
Ställdonets längdEj tillämplig
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Differentiell resa0.002 "
Husets materialFenol
Max. Förresa0.071 "
Monteringsdimension1.03 "centra
Driftkraft19.1 oz.
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 80 grader C.
Över resor0.063 "
Släpp kraft4.00 oz.
Terminal typSkruva
Typ av ställdonKort vårkolv
Spänningsvärde125/250/480 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellDriftkraftStälldonets längdStrömDriftstemp. RäckviddÖver resorSläpp kraftTerminal typSpänningsvärdePris
OMRON A-20GD Snap Switch 20a Spdt Kort fjäderkolv | AC2JRP 2KRK2 A-20GD14.12 till 22.06 oz.0.49 "20A-13 grader till 176 grader F.0.12 "10.06 oz.Löd125/250/480 VAC361SEK
OMRON Z-15GD Snap Switch 15a Spdt Kort fjäderkolv | AC2JTC 2KRL5 Z-15GD8.83 till 12.36 oz.0.27 "15A-13 grader till 176 grader F.0.063 "4.02 oz.Löd125/250/480 VAC250SEK
OMRON Z-15GD55 Snap Switch 15a Spdt Kort fjäderkolv | AC2JTD 2KRL6 Z-15GD5519.10 oz.0.27 "15A5 grader till 176 grader F.0.063 "4.02 oz.Löd125/250/480 VAC288SEK
OMRON X-10GD-B Snap Switch 10a Spdt Kort fjäderkolv | AC2JTP 2KRN9 X-10GD-B18.00 oz.0.28 "10A-13 grader till 176 grader F.0.06 "4.02 oz.Skruva125 VDC410SEK
OMRON A-20GD-B7-K Snap Switch 20a Spdt Kort fjäderkolv | AD3AHK 3XG30 A-20GD-B7-K14.1 till 22.0 oz.Ej tillämplig20A-25 grader till 80 grader C.0.118 "10.00 oz.Skruva125/250/480 VAC440SEK
OMRON Z-15GD-B7-K Snap Switch 15a Spdt Kort fjäderkolv | AD3AHN 3XG48 Z-15GD-B7-K8.8 till 12.3 oz.Ej tillämplig15A-25 grader till 80 grader C.0.063 "4.00 oz.Skruva125/250/480 VAC248SEK
OMRON Z-15GD-omkopplare 15a 1 Nej 1 Nc Kort fjäderkolv | AE4CFP 5JED5 Z-15GD12.34 oz.1.94 "15A-13 grader till 185 grader F.0.063 "4.02 oz.Skruva125/250/480 VAC198SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON Z-15GD55-B7-K Snap Switch 15a Spdt Kort fjäderkolv
335SEK /enhet