Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON Z-15GQ22-B7-K Snap Switch 15a Spdt Panel Mount Roller Kolv | AC3XBZ 2XC11

OMRON Z-15GQ22-B7-K Snap Switch 15a Spdt Panelmonterad rullkolv

Finns i lager
Artikel: AC3XBZ Modell: Z-15GQ22-B7-KKorsreferens: 2XC11
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
374SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnäppbrytare
Ställdonets längdEj tillämplig
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Differentiell resa0.002 "
Husets materialFenol
Max. Förresa0.016 "
Monteringsdimension1.03 "centra
Driftkraft8.8 till 12.3 oz.
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 80 grader C.
Över resor0.141 "
Släpp kraft4.00 oz.
Terminal typSkruva
Typ av ställdonPanelmonterad rullkolv
Spänningsvärde125/250/480 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. RäckviddStälldonets längdStrömÖver resorSläpp kraftTerminal typSpänningsvärdeDifferentiell resaPris
OMRON A-20GQ22-B Snap Switch 20a Spdt Panel Mount Roller Kolv | AC2JRL 2KRJ8 A-20GQ22-B-13 grader till 176 grader F.1.37 "20A0.14 "9.88 oz.Skruva125/250/480 VAC0.014 "605SEK
OMRON A-20GQ22 Snap Switch 20a Spdt Panelmonterad rullkolv | AC2JRT 2KRK5 A-20GQ22-13 grader till 176 grader F.1.37 "20A0.14 "9.88 oz.Löd125/250/480 VAC0.014 "522SEK
OMRON Z-15GQ22 Snap Switch 15a Spdt Panelmonterad rullkolv | AC2JTG 2KRL9 Z-15GQ22-13 grader till 176 grader F.1.33 "15A0.141 "4.02 oz.Löd125/250/480 VAC0.002 "369SEK
OMRON X-10GQ22-B Snap Switch 10a Spdt Panelmonterad rullkolv | AC2JTT 2KRP3 X-10GQ22-B-13 grader till 176 grader F.1.35 "10A0.14 "4.02 oz.Skruva125 VDC0.007 "502SEK
OMRON X-10GQ22 Snap Switch 10a Spdt Panelmonterad rullkolv | AC2JUA 2KRR5 X-10GQ22-13 grader till 176 grader F.1.35 "10A0.14 "4.02 oz.Löd125 VDC0.007 "488SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON Z-15GQ22-B7-K Snap Switch 15a Spdt Panelmonterad rullkolv
374SEK /enhet