Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON A-20GQ22 Snap Switch 20a Spdt Panelmonterad rullkolv | AC2JRT 2KRK5

OMRON A-20GQ22 Snap Switch 20a Spdt Panelmonterad rullkolv

Finns i lager
Artikel: AC2JRT Modell: A-20GQ22Korsreferens: 2KRK5

Få det Maj 8, Onsdag
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
522SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnäppbrytare
Ställdonets längd1.37 "
KontaktformulärSPDT
Ström20A
Djup0.69 "
Differentiell resa0.014 "
Höjd0.89 "
Husets materialFenol
Längd1.94 "
Max. Förresa0.051 "
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft22.24 oz.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 176 grader F.
Över resor0.14 "
Släpp kraft9.88 oz.
Terminal typLöd
Typ av ställdonPanelmonterad rullkolv
Spänningsvärde125/250/480 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. RäckviddStälldonets längdStrömÖver resorSläpp kraftTerminal typSpänningsvärdeDifferentiell resaPris
OMRON A-20GQ22-B Snap Switch 20a Spdt Panel Mount Roller Kolv | AC2JRL 2KRJ8 A-20GQ22-B-13 grader till 176 grader F.1.37 "20A0.14 "9.88 oz.Skruva125/250/480 VAC0.014 "605SEK
OMRON Z-15GQ22 Snap Switch 15a Spdt Panelmonterad rullkolv | AC2JTG 2KRL9 Z-15GQ22-13 grader till 176 grader F.1.33 "15A0.141 "4.02 oz.Löd125/250/480 VAC0.002 "369SEK
OMRON X-10GQ22-B Snap Switch 10a Spdt Panelmonterad rullkolv | AC2JTT 2KRP3 X-10GQ22-B-13 grader till 176 grader F.1.35 "10A0.14 "4.02 oz.Skruva125 VDC0.007 "502SEK
OMRON X-10GQ22 Snap Switch 10a Spdt Panelmonterad rullkolv | AC2JUA 2KRR5 X-10GQ22-13 grader till 176 grader F.1.35 "10A0.14 "4.02 oz.Löd125 VDC0.007 "488SEK
OMRON Z-15GQ22-B7-K Snap Switch 15a Spdt Panel Mount Roller Kolv | AC3XBZ 2XC11 Z-15GQ22-B7-K-25 grader till 80 grader C.Ej tillämplig15A0.141 "4.00 oz.Skruva125/250/480 VAC0.002 "374SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON A-20GQ22 Snap Switch 20a Spdt Panelmonterad rullkolv
522SEK /enhet