Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ONDRIVES US GTM7000-400 Nyckelfri roterande axel, 316 rostfritt stål, 7 mm Dia, -0.005 mm, 400 mm total längd | CT4NVC 802WR7

ONDRIVES US GTM7000-400 Nyckelfri roterande axel, 316 rostfritt stål, 7 mm diameter, -0.005 mm, 400 mm total längd

Finns i lager
Artikel: CT4NVC Modell: GTM7000-400Korsreferens: 802WR7

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

492SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1238
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ONDRIVES US GS2500-720 Keyless Rotary Shaft | CT4MZH 802XT9 GS2500-720647SEK
ONDRIVES US GA10K-120 Nyckelfri roterande axel, 12L14 stål, 1 tums storlek Dia, -0.0004 tum | CT4MZJ 802V71 GA10K-1201 057 kr
ONDRIVES US GA0625-100 Nyckellös roterande axel, 12L14 stål, 1/16 tum Storlek Dia, -0.0002 tum | CT4MZK 802V59 GA0625-10098SEK
ONDRIVES US GA0625-120 Nyckellös roterande axel, 12L14 stål, 1/16 tum Storlek Dia, -0.0002 tum | CT4MZL 802V60 GA0625-120108SEK
ONDRIVES US GA0625-240 Nyckelfri roterande axel, 12L14 stål, 1/16 tum Storlek Dia, -0.0002 tum | CT4MZM 802V62 GA0625-240216SEK
ONDRIVES US GA0625-30 Nyckelfri roterande axel, 12L14 stål, 1/16 tum Storlek Dia, -0.0002 tum | CT4MZN 802V63 GA0625-3039SEK
ONDRIVES US GA0625-360 Nyckelfri roterande axel, 12L14 stål, 1/16 tum Storlek Dia, -0.0002 tum | CT4MZP 802V64 GA0625-360327SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ONDRIVES US GTM7000-400 Nyckelfri roterande axel, 316 rostfritt stål, 7 mm diameter, -0.005 mm, 400 mm total längd
492SEK /enhet