Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ONSRUD 57-330 Fräsning av ändfräs nedskärning 3/8 1 1/4 | AD9ZMT 4VZY6

ONSRUD 57-330 Fräsning av ändfräs nedskärning 3/8 1 1/4

Finns i lager
Artikel: AD9ZMT Modell: 57-330Korsreferens: 4VZY6

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 601 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFräsning Ändfräs
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter3 / 8 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
SlutstilFyrkant
Finishobestruket
GradeHigh Performance
Helix Angle30 grader
Klipplängd1.25 "
Listnummer57-200
MaterialKarbid
Antal flöjt2
Total längd3"
Shank Dia.1 / 2 "
TypNedskuren träbana

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8207706060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellListnummerDiameterMått typMaterialAntal flöjtTotal längdRadieShank Dia.Pris
ONSRUD 62-816 Routing End Mill List List # 3 Mm | AA4AEV 12A944 62-81662-8163mmmetriskKarbid164mm-6.00mm700SEK
ONSRUD 62-824 Fräslist # 4 Mm | AA4AEW 12A945 62-82462-8244mmmetriskKarbid164mm-6.00mm700SEK
ONSRUD 62-830 Fräslist # 5 Mm | AA4AEX 12A946 62-83062-8305mmmetriskKarbid164mm-6.00mm662SEK
ONSRUD 62-840 Fräslist # 6 Mm | AA4AEY 12A947 62-84062-8406mmmetriskKarbid176mm-6.00mm833SEK
ONSRUD 62-842 Fräslist # 6 Mm | AA4AEZ 12A948 62-84262-8426mmmetriskKarbid176mm-6.00mm769SEK
ONSRUD 62-844 Listning av ändfräsar # 8 Mm | AA4AFA 12A949 62-84462-8448mmmetriskKarbid164mm-8.00mm893SEK
ONSRUD 62-846 Fräslist # 8 Mm | AA4AFB 12A950 62-84662-8468mmmetriskKarbid176mm-8.00mm856SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ONSRUD 57-330 Fräsning av ändfräs nedskärning 3/8 1 1/4
1 601 kr /enhet