Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ONSRUD 63-840 Solid Överfräs, Spiral O-Flute Upcut, 6.00 mm, 30.00 mm, 76.00 mm, 21 graders spiralvinkel | CT4PWX 4XYT6

ONSRUD 63-840 solid överfräs, spiral O-Flute Upcut, 6.00 mm, 30.00 mm, 76.00 mm, 21 graders spiralvinkel

Finns i lager
Artikel: CT4PWX Modell: 63-840Korsreferens: 4XYT6
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
700SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRouterbit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ONSRUD 66-939ALTIN ​​Solid Router Bit, Diamond Cut, 1/2 In, 1 5/8 In, 4 In, 1/2 Inch Shank Dia | CT4PWK 63ZC79 66-939ALTIN2 394 kr
ONSRUD 52-742 Solid Överfräs, Spiral O-Flute Upcut, 12.00 mm, 35.00 mm, 100.00 mm | CT4PWL 4XYR4 52-7422 282 kr
ONSRUD 52-744 Solid Överfräs, Spiral O-Flute Upcut, 12.00 mm, 45.00 mm, 100.00 mm | CT4PWM 4XYR5 52-7442 397 kr
ONSRUD 52-746 Solid Överfräs, Spiral O-Flute Upcut, 12.00 mm, 55.00 mm, 100.00 mm | CT4PWN 4XYR6 52-7462 418 kr
ONSRUD 52-752 Solid Överfräs, Spiral O-Flute Upcut, 16.00 mm, 45.00 mm, 120.00 mm | CT4PWP 4XYR7 52-7523 058 kr
ONSRUD 52-754 Solid Överfräs, Spiral O-Flute Upcut, 16.00 mm, 55.00 mm, 120.00 mm | CT4PWQ 4XYR8 52-7543 367 kr
ONSRUD 63-804 solid överfräs, spiral O-Flute Upcut, 2.00 mm, 8.00 mm, 64.00 mm, 21 graders spiralvinkel | CT4PWR 4XYT1 63-804587SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ONSRUD 63-840 solid överfräs, spiral O-Flute Upcut, 6.00 mm, 30.00 mm, 76.00 mm, 21 graders spiralvinkel
700SEK /enhet