Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ONSRUD 67-823 Jobber Drill Solid Carbide 3/8 8-Facet | AD8KER 4KPL8

ONSRUD 67-823 Jobber Drill Solid Carbide 3/8 8-Facet

Finns i lager
Artikel: AD8KER Modell: 67-823Korsreferens: 4KPL8
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
2 024 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber Drill
Decimal ekvivalent0.3750
Mått typFraktionerad tum
Borrpunkt90 grader / 118 grader
Finishobestruket
Flöjlängd2.75 "
GradeHigh Performance
Listnummer67-800
MaterialFast karbid
Total längd4.25 "
Pekvinkel90 grader / 118 grader
Punkttyp8-fasett
Storlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdTotal längdStorlekPris
ONSRUD 67-807 Jobber Drill Solid Carbide 1/8 8-Facet | AD8KEM 4KPL4 67-8070.12501.25 "2.25 "1 / 8 "600SEK
ONSRUD 67-811 Jobber Drill Solid Carbide 3/16 8-Facet | AD8KEN 4KPL5 67-8110.18751.625 "2.75 "3 / 16 "755SEK
ONSRUD 67-815 Jobber Drill Solid Carbide 1/4 8-Facet | AD8KEP 4KPL6 67-8150.25002"3.25 "1 / 4 "934SEK
ONSRUD 67-819 Jobber Drill Solid Carbide 5/16 8-Facet | AD8KEQ 4KPL7 67-8190.31252.375 "3.75 "5 / 16 "1 399 kr
ONSRUD 67-827 Jobber Drill Solid Carbide 7/16 8-Facet | AD8KET 4KPL9 67-8270.43752.875 "4.5 "7 / 16 "2 836 kr
ONSRUD 67-831 Jobber Drill Solid Carbide 1/2 8-Facet | AD8KEU 4KPN1 67-8310.50003"4.75 "1 / 2 "3 829 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ONSRUD 67-823 Jobber Drill Solid Carbide 3/8 8-Facet
2 024 kr /enhet