Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OPTREL K6500 svetshjälmskärm 4 9 till 13 svart | AC6NFB 35T250

OPTREL K6500 Svetshjälmsskärm 4 9 Till 13 Svart

Finns i lager
Artikel: AC6NFB Modell: K6500Korsreferens: 35T250
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
6 329 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk mörkare svetshjälm
ADF-kontrollerAnalog
Batteritid2500 timmar
BatteritypLitium
FärgSvart
GrafikenIngen
huvudbonaderratchet
Linsskugga4, 9 till 13
MaterialZytel ST
Antal bågsensorer2
Plattans höjd3-9 / 16 "
Tallriksbredd4-1 / 3 "
KraftkällaBatteri med solassistent
Visningsområde2 "x 4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.95
Fartygets höjd (cm)27.18
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)23.62
HS-kod6506103075
URSPRUNGSLANDCH

Produktinformation:

    • EN379 Klassificering (1,1,1,2)
    • Slipningsläge (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
OPTREL K6802 Svetshjälmskärm 4 5 till 13 Vit | AC6NEV 35T243 K6802White-
RFQ
OPTREL K6804 Svetshjälmskärm 4 5 till 13 Blå | AC6NEX 35T245 K6804Medium blå-
RFQ
OPTREL K6501 Svetshjälm, 9 till 13 nyansnivåer, Solar Assist-batteri, Röd | AC6NFC 35T251 K6501Red-
RFQ
OPTREL 1007 Svetshjälmskugga 4 9 till 13 Svart | AC6NFE 35T253 1007Svart4 363 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OPTREL K6500 Svetshjälmsskärm 4 9 Till 13 Svart
6 329 kr /enhet