OPTREL K6501 Svetshjälm, 9 till 13 nyansnivåer, Solar Assist-batteri, Röd | AC6NFC 35T251

OPTREL K6501 svetshjälm, 9 till 13 nyansnivåer, Solar Assist-batteri, röd

Artikel: AC6NFC Modell: K6501Korsreferens: 35T251

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk mörkare svetshjälm
ADF-kontrollerAnalog
Batteritid2500 timmar
BatteritypLitium
FärgRed
GrafikenIngen
huvudbonaderratchet
Linsskugga4, 9 till 13
MaterialZytel ST
Antal bågsensorer2
Plattans höjd3-9 / 16 "
Tallriksbredd4-1 / 3 "
KraftkällaBatteri med solassistent
Visningsområde2 "x 4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.98
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)23.11
HS-kod6506103075
URSPRUNGSLANDCH

Produktinformation:

    • Erbjuder stor betraktningsvinkel för individer för elektrodsvetsning, plasmaskärning och gassvetsning
    • Designad för att välja och justera alla funktioner utanför hjälmen, vilket gör den mer bekväm och effektiv
    • Använder PAPR-andningsskydd för att avlägsna förorenad luft och tillföra renad luft
    • Känslighetsjusteringsfunktionen gör att sensorn kan anpassa sig efter omgivningen

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka funktioner erbjuder Optrel K6501 hjälm?

S. Den här hjälmen har ett slipläge med automatisk mörkare egenskaper för att tillåta mer produktivitet eftersom användaren inte behöver ta av hjälmen och skuggan justeras efter svetsbehov.

F. Vad är fördelen med svetsskyddshjälmar?

A. Svetsskyddshjälmarna förhindrar brännskador på användarnas ögon. Ju högre siffra, desto mörkare blir nyansen.

F. Hur stänger jag av den automatiskt mörkande svetshjälmen?

A. Du kan justera nyansinställningen genom att använda justeringsratten på enhetens vänstra sida. Den tillåter svetsaren att reglera intensiteten av skugga eller mörker beroende på vilken typ av svetsapplikationer de utför.

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
OPTREL K6802 Svetshjälmskärm 4 5 till 13 Vit | AC6NEV 35T243 K6802White-
RFQ
OPTREL K6804 Svetshjälmskärm 4 5 till 13 Blå | AC6NEX 35T245 K6804Medium blå-
RFQ
OPTREL K6500 svetshjälmskärm 4 9 till 13 svart | AC6NFB 35T250 K6500Svart6 329 kr
OPTREL 1007 Svetshjälmskugga 4 9 till 13 Svart | AC6NFE 35T253 1007Svart4 363 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OPTREL K6501 svetshjälm, 9 till 13 nyansnivåer, Solar Assist-batteri, röd