Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ORBECO DT015-04 Dt patron Na2s2o3 2.00 N | AA6ZRF 15G050

ORBECO DT015-04 Dt patron Na2s2o3 2.00 N

Finns i lager
Artikel: AA6ZRF Modell: DT015-04Korsreferens: 15G050
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
435SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDT-kassett, Na2S2, 3 N
UnderkategoriDigital titratorpatron
TypReagenser och påfyllningar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3822005090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
ORBECO DT015-01 Dt patron Na2s2o3 0.113 N | AA6ZRC 15G047 DT015-01DT-kassett, Na2S2, 3 N401SEK
ORBECO DT015-02 Dt patron Na2s2o3 0.2000 N | AA6ZRD 15G048 DT015-02DT-kassett, Na2S2, 3 N425SEK
ORBECO DT015-03 Dt patron Na2s2o3 0.2068 N | AA6ZRE 15G049 DT015-03DT-kassett, Na2S2, 3 N453SEK
ORBECO DT015-05 Dt patron Na2s2o3 2.26 N | AA6ZRG 15G051 DT015-05DT-kassett, Na2S2, 3 N455SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ORBECO DT015-04 Dt patron Na2s2o3 2.00 N
435SEK /enhet