ORBIS AF2416-10 Green Stack And Nest Bin 23-5 / 8 tum längd grön | AA2CZV 10E157

ORBIS AF2416-10 Grön Stack Och Nest Bin 23-5/8 tum Längd Grön

Finns i lager
Artikel: AA2CZV Modell: AF2416-10 GrönKorsreferens: 10E157

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

826SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStack och Nest Container
FärgGrön
FinishVentilerade
Inuti höjden9.625 "
Inre längd20.5 "
Inre bredd13.25 "
Lastkapacitet40 lb.
MaterialPolyeten med hög täthet
Utanför höjd10.25 "
Utanför längd23.625 "
Utanför bredd15.75 "
Volym1.6 cu. ft.
Volymkapacitet1.6 cu. ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.56
Fartygets höjd (cm)25.91
Fartygets längd (cm)59.94
Fartygets bredd (cm)39.88
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellUtanför breddFärgFinishVolymInuti höjdenInre längdInre breddUtanför höjdPris
ORBIS SNX2416-7 Ylw Stack And Nest Bin 24 tum Längd Gul | AA2CZT 10E155 SNX2416-7 Ylw16 "GulSmooth1.0 cu. ft.6.25 "20.25 "12.375 "7.375 "412SEK
ORBIS AF2416-6 Green Stack And Nest Bin 23-3 / 4 inch Length Green | AA2CZU 10E156 AF2416-6 Grön16 "GrönVentilerade1.2 cu. ft.6.875 "21 "13.75 "7.5 "645SEK
ORBIS AF2416-13 Grön Stack And Nest Bin 23-5/8 tum Längd Grön | AA2CZW 10E158 AF2416-13 Grön15.75 "GrönVentilerade2.1 cu. ft.12.5 "20.5 "12.75 "13.25 "863SEK
ORBIS AF-21 Beige Stack och Nest Bin 24 tum längd Beige | AA2CZY 10E160 AF-21 Beige20 "BeigeVentilerade2.9 cu. ft.12.5 "21 "17.375 "13.5 "803SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ORBIS AF2416-10 Grön Stack Och Nest Bin 23-5/8 tum Längd Grön
826SEK /enhet