Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ORBIS RCS02415..GRÅ Behållarlock grå | AF3NWW 8A911

ORBIS RCS02415..GRÅ Behållarlock Grå

Finns i lager
Artikel: AF3NWW Modell: RCS02415..GRÅKorsreferens: 8A911
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
227SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållarlocket
FärgGrå
Höjd5 / 8 "
Utanför höjd5 / 8 "
Utanför längd24 "
Utanför bredd15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.66
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod3923500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgMaterialUtanför höjdUtanför längdUtanför breddPris
ORBIS RCSO2415-1 BLÅ Behållarlock Blå | AF3NWV 8A910 RCSO2415-1 BLÅBlå-5 / 8 "24 "15 "227SEK
ORBIS CBC4842-1 GRÅ Lock Grå 41-1/2 x 3.9 x 48 | AF3PNP 8AKD1 CBC4842-1 GRÅGråPolyeten med hög täthet4"48 "41.5 "3 895 kr
ORBIS CBC4842-1 NATURLIGT omslag naturligt 41 x 3.9 x 48 | AF4LNV 9AFZ7 CBC4842-1 NATURLIGNaturalPolyeten med hög täthet4"48 "41.5 "3 895 kr
ORBIS RCS01215-1 GRÅ täcke grå 15 x 4 x 12 | AF4QTE 9G948 RCS01215-1 GRÅGråpolyeten5 / 8 "12 "15 "162SEK
ORBIS RCS01215-1 BLÅT Omslag Blå 15 x 4 x 12 | AF4XLB 9NUC4 RCS01215-1 BLÅBlåpolyeten5 / 8 "12 "15 "162SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ORBIS RCS02415..GRÅ Behållarlock Grå
227SEK /enhet