Batterier ingår: Nej , Caster Dia.: 6" styv, 3" vridbar , Färg: Gul , Vaggdjup: 16.25 " , Vaggbredd: 24 " , Djup: 21.625 " , Trumstorlek: 30 gal., 55 gal. , Rammaterial: Stål , Handtagslängd: 37 5 / 8 " , Handtagslängd på enheten: 37 5 / 8 " , Handtagslängd ej fäst: 33 " , Typ av handtag: Bungnyckel , Inside Cradle Dia.: 23 1 / 2 " , Inre vaggans längd: 23 1 / 2 " , Antal hjul: 3 , Antal transporter: 2 , Bakre hjulbredd: 2" , Avtagbart handtag: Ja , Gränsöverskridande längd: 16 1 / 4 " , Gränsöverskridande bredd: 24 "