Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ORION 1 45E Armbåge 45 graders rörstorlek 1 tum | AD2GZL 3PFK8

ORION 1 45E armbåge 45 graders rörstorlek 1 tum

Finns i lager
Artikel: AD2GZL Modell: 1 45EKorsreferens: 3PFK8
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
423SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 45 grader
Body Materialpolypropylen
FärgWhite
AnslutningstypSlip x Slip
Max. Tryck150 psi
Utanför Dia.1.696 "
Rörstorlek1"
tidtabell80
Temp. Räckvidd40 grader till 210 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlektidtabellTemp. RäckviddPris
ORION 1/2 45E Armbåge 45 graders rörstorlek 1/2 tum | AD2GZJ 3PFK6 1/2 45EWhiteSlip x Slip150 psi1.195 "1 / 2 "8040 grader till 210 grader F.400SEK
ORION 3/4 45E Armbåge 45 graders rörstorlek 3/4 tum | AD2GZK 3PFK7 3/4 45EWhiteSlip x Slip150 psi1.41 "3 / 4 "8040 grader till 210 grader F.500SEK
ORION 11/2 45E Armbåge 45 graders rörstorlek 1 1/2 tum | AD2GZM 3PFK9 11/2 45EWhiteSlip x Slip150 psi2.309 "1.5 "8040 grader till 210 grader F.669SEK
ORION 11/2 45 ELBOW - 1/8 BEND Armbåge 45 Degree 1/8 Bend 1 1/2 Tum Poly | AD2LZC 3RDT9 11/2 45 ALBU - 1/8 BÖJNINGBlåInget nav80 psi1.9 "1.5 "40-20 grader till 160 grader F.419SEK
ORION 2 45 ELBOW - 1/8 BEND Armbåge 45 Degree 1/8 Bend 2 tum Poly | AD2LZD 3RDU1 2 45 ALBOG - 1/8 BÖJNINGBlåInget nav80 psi2.37 "2"40-20 grader till 160 grader F.525SEK
ORION 3 45 ALBOW - 1/8 BEND Albue 45 Degree 1/8 Bend 3 Inch Poly | AD2LZE 3RDU2 3 45 ALBOG - 1/8 BÖJNINGBlåInget nav80 psi3.5 "3"40-20 grader till 160 grader F.1 382 kr
ORION 4 45 ELBOW - 1/8 BEND Albue 45 Degree 1/8 Bend 4 tum Poly | AD2LZF 3RDU3 4 45 ALBOG - 1/8 BÖJNINGBlåInget nav80 psi4.498 "4"40-20 grader till 160 grader F.2 124 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ORION 1 45E armbåge 45 graders rörstorlek 1 tum
423SEK /enhet