Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ORION 4 45 ELBOW - 1/8 BEND Albue 45 Degree 1/8 Bend 4 tum Poly | AD2LZF 3RDU3

ORION 4 45 ARMBÅGE - 1/8 BÖJNING Armbåge 45 grader 1/8 Böj 4 tums poly

Finns i lager
Artikel: AD2LZF Modell: 4 45 ELBOW - 1/8 BENDKorsreferens: 3RDU3

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 124 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 45 grader
Body Materialpolypropylen
FärgBlå
AnslutningstypInget nav
Max. Tryck80 psi
Utanför Dia.4.498 "
Rörstorlek4"
tidtabell40
Temp. Räckvidd-20 grader till 160 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)35.81
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlektidtabellTemp. RäckviddPris
ORION 1/2 45E Armbåge 45 graders rörstorlek 1/2 tum | AD2GZJ 3PFK6 1/2 45EWhiteSlip x Slip150 psi1.195 "1 / 2 "8040 grader till 210 grader F.400SEK
ORION 3/4 45E Armbåge 45 graders rörstorlek 3/4 tum | AD2GZK 3PFK7 3/4 45EWhiteSlip x Slip150 psi1.41 "3 / 4 "8040 grader till 210 grader F.500SEK
ORION 1 45E Armbåge 45 graders rörstorlek 1 tum | AD2GZL 3PFK8 1 45EWhiteSlip x Slip150 psi1.696 "1"8040 grader till 210 grader F.423SEK
ORION 11/2 45E Armbåge 45 graders rörstorlek 1 1/2 tum | AD2GZM 3PFK9 11/2 45EWhiteSlip x Slip150 psi2.309 "1.5 "8040 grader till 210 grader F.669SEK
ORION 11/2 45 ELBOW - 1/8 BEND Armbåge 45 Degree 1/8 Bend 1 1/2 Tum Poly | AD2LZC 3RDT9 11/2 45 ALBU - 1/8 BÖJNINGBlåInget nav80 psi1.9 "1.5 "40-20 grader till 160 grader F.419SEK
ORION 2 45 ELBOW - 1/8 BEND Armbåge 45 Degree 1/8 Bend 2 tum Poly | AD2LZD 3RDU1 2 45 ALBOG - 1/8 BÖJNINGBlåInget nav80 psi2.37 "2"40-20 grader till 160 grader F.525SEK
ORION 3 45 ALBOW - 1/8 BEND Albue 45 Degree 1/8 Bend 3 Inch Poly | AD2LZE 3RDU2 3 45 ALBOG - 1/8 BÖJNINGBlåInget nav80 psi3.5 "3"40-20 grader till 160 grader F.1 382 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ORION 4 45 ARMBÅGE - 1/8 BÖJNING Armbåge 45 grader 1/8 Böj 4 tums poly
2 124 kr /enhet