Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ORION 1 CAP Cap Rörstorlek 1 1/2 tum | AD2HAB 3PFP2

ORION 1 CAP Cap Pipe Storlek 1 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD2HAB Modell: 1 CAPKorsreferens: 3PFP2
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
367SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body Materialpolypropylen
FärgWhite
AnslutningstypSlip
Hexstorlek2.395 "
Max. Tryck150 psi
Utanför Dia.2.368 "
Rörstorlek1.5 "
tidtabell80
Temp. Räckvidd40 grader till 210 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddFärgAnslutningstypHexstorlekMax. TryckUtanför Dia.RörstorlektidtabellPris
ORION 1/2 CAP Rörstorlek 1/2 tum | AD2GZY 3PFN8 1/2 CAP40 grader till 210 grader F.WhiteSlip1.248 "150 psi1.225 "1 / 2 "80268SEK
ORION 3/4 CAP Cap Rörstorlek 3/4 In | AD2GZZ 3PFN9 3/4 CAP40 grader till 210 grader F.WhiteSlip-150 psi1.433 "3 / 4 "80265SEK
ORION 1 CAP Cap Rörstorlek 1 tum | AD2HAA 3PFP1 1 XNUMX XNUMX CAP40 grader till 210 grader F.WhiteSlip-150 psi1.715 "1"80291SEK
ORION 11/2 CAP Cap 1 1/2 inch No Hub Polypropylene | AD2LWZ 3RDE7 11/2 CAP-20 grader till 160 grader F.BlåInget nav2.41 "80 psi1.9 "1.5 "40707SEK
ORION 2 CAP Cap 2 Inch No Hub Polypropylen | AD2LXA 3RDE8 2 XNUMX XNUMX CAP-20 grader till 160 grader F.BlåInget nav2.909 "80 psi2.375 "2"40635SEK
ORION 3 CAP Cap 3 Inch No Hub Polypropylen | AD2LXB 3RDE9 3 XNUMX XNUMX CAP-20 grader till 160 grader F.BlåInget nav4.168 "80 psi3.5 "3"401 145 kr
ORION 4 CAP Cap 4 tum utan nav polypropylen | AD2LXC 3RDF1 4 XNUMX XNUMX CAP-20 grader till 160 grader F.BlåInget nav5.178 "80 psi4.484 "4"401 571 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ORION 1 CAP Cap Pipe Storlek 1 1/2 In
367SEK /enhet