Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ORION 11/2 90 T Tee Pipe Storlek 1 1/2 In | AD2GZT 3PFN1

ORION 11/2 90 T Tee Pipe Storlek 1 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD2GZT Modell: 11/2 90 TKorsreferens: 3PFN1

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

768SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body Materialpolypropylen
FärgWhite
AnslutningstypSlip x Slip x Slip
Max. Tryck150 psi
Utanför Dia.2.314 "
Rörstorlek1.5 "
tidtabell80
Temp. Räckvidd40 grader till 210 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
ORION 3/4 90T Tee Pipe Storlek 3/4 In | AD2GZR 3PFL8 3/4 90T1.408 "3 / 4 "408SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ORION 11/2 90 T Tee Pipe Storlek 1 1/2 In
768SEK /enhet