Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ORION 3/4 90T Tee Pipe Storlek 3/4 In | AD2GZR 3PFL8

ORION 3/4 90T Tee Pipe Storlek 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AD2GZR Modell: 3/4 90TKorsreferens: 3PFL8

Få det Maj 15, Onsdag
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
408SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body Materialpolypropylen
FärgWhite
AnslutningstypSlip x Slip x Slip
Max. Tryck150 psi
Utanför Dia.1.408 "
Rörstorlek3 / 4 "
tidtabell80
Temp. Räckvidd40 grader till 210 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
ORION 11/2 90 T Tee Pipe Storlek 1 1/2 In | AD2GZT 3PFN1 11/2 90 T2.314 "1.5 "768SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ORION 3/4 90T Tee Pipe Storlek 3/4 In
408SEK /enhet