Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ORION 1x3 / 4 R90T Minskande utslagsstorlek 1 x 3/4 tum | AD2GZV 3PFN5

ORION 1x3/4 R90T Reducing Tee Storlek 1 x 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AD2GZV Modell: 1x3/4 R90TKorsreferens: 3PFN5

Få det Maj 20, Måndag
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
1 373 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
Body Materialpolypropylen
FärgWhite
AnslutningstypSlip
Max. Tryck150 psi
Utanför Dia.1.68 "
Rörstorlek1 "x 3 / 4"
tidtabell80
Temp. Räckvidd40 grader till 210 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
ORION 1x1 / 2 R90T Minskande utslagsstorlek 1 x 1/2 tum | AD2GZU 3PFN4 1x1 / 2 R90T1.68 "1 "x 1 / 2"1 192 kr
ORION 2x11 / 2 MINSKNINGSUTSLAG - R90T Minskande utslagsstorlek 2 x 1 1/2 tum | AD2GZX 3PFN7 2x11 / 2 REDUCERING TEE - R90T2.775 "2 "x 1-1 / 2"1 983 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ORION 1x3/4 R90T Reducing Tee Storlek 1 x 3/4 In
1 373 kr /enhet