Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ORION 2x11 / 2 MINSKNINGSUTSLAG - R90T Minskande utslagsstorlek 2 x 1 1/2 tum | AD2GZX 3PFN7

ORION 2x11/2 REDUCERING TEE - R90T Reducing T-shirt storlek 2 x 1 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD2GZX Modell: 2x11/2 REDUCERING TEE - R90TKorsreferens: 3PFN7

Få det Maj 20, Måndag
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
1 983 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
Body Materialpolypropylen
FärgWhite
AnslutningstypSlip
Max. Tryck150 psi
Utanför Dia.2.775 "
Rörstorlek2 "x 1-1 / 2"
tidtabell80
Temp. Räckvidd40 grader till 210 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
ORION 1x1 / 2 R90T Minskande utslagsstorlek 1 x 1/2 tum | AD2GZU 3PFN4 1x1 / 2 R90T1.68 "1 "x 1 / 2"1 192 kr
ORION 1x3 / 4 R90T Minskande utslagsstorlek 1 x 3/4 tum | AD2GZV 3PFN5 1x3 / 4 R90T1.68 "1 "x 3 / 4"1 373 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ORION 2x11/2 REDUCERING TEE - R90T Reducing T-shirt storlek 2 x 1 1/2 tum
1 983 kr /enhet