HONEYWELL Front- och toppöppning, 90 graders nyckel DIN-stil Säkerhetsspärrbrytare med dubbel ingång


Filter
AC-kontaktbetyg: 1mA till 10A @ 600V , Ställdonets längd: 1.96 " , Kroppsmaterial: Gjutning av zink , Rörstorlek: 1 / 2 "NPT , Kopplingstyp: 30 "x 48" , Kontaktmaterial: Silver , DC Kontaktbetyg: 1mA till 10A @ 250V , Djup: 1.68 " , Huvudmaterial: Gjutning av zink , Höjd: 4.79 " , IP-betyg: 67 , NEMA-betyg: 1, 4, 12, 13 , Operativ kraft: 8 lb. , Drifttemp. Räckvidd: -13 grader till 185 grader F. , Stil: Främre och övre öppning, 90 graders nyckel , Bredd: 1.65 "
StilModellKontaktformulärPris (ex moms)
A
GKBA3L7
1NO, 1NC, Slow Action, Break Before Make, NEMA A6004 363 SEK
A
GKBA1L7
1NO, 1NC, Snap Action, NEMA A6006 413 SEK
A
GKBA14L7
2NO, 2NC, Slow Action, Break Before Make, NEMA A3005 467 SEK
A
GKBA10L7
4NC, Slow Action, NEMA A3005 829 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?